カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(145)
    • 有線LANアダプタ(1)
    • LANケーブル(144)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(12)
  • 2~3未満(11)
  • 3~5未満(12)
  • 5~10未満(77)
  • 10~50未満(82)
  • 50~100未満(4)
  • 100以上(28)
コネクタ
  • あり(60)
  • なし(12)
規格
  • CAT5e
  • CAT3(17)
  • CAT5(25)
  • CAT6(159)
  • CAT6A(112)
  • CAT7(31)
  • CAT7A(8)
  • CAT8(20)
  • その他(24)
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(18)
  • 色グリーン(22)
  • 色グレー(34)
  • 色パープル(8)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(53)
  • 色ブルー(72)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(29)
  • 色レッド(21)
構造
  • その他(1)
  • より線(70)
  • 単線(45)
結線方式
  • その他(12)
  • クロス結線(5)
  • ストレート結線(75)
その他・クロス結線・ストレート結線
使用場所
  • その他(1)
  • 屋内(15)
  • 屋内外兼用(3)
  • 屋外(14)
その他・屋内・屋内外兼用・屋外
爪折れ防止
  • 対応(64)
  • 非対応(20)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(2)
  • 3~4未満(9)
  • 4~5未満(7)
  • 5~6未満(37)
  • 6~7未満(8)
  • 7~8未満(7)
  • 8~9未満(6)
  • 9~10未満(4)
  • その他(2)
1~2未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・その他
給電方式
  • PoE対応(11)
  • PoE非対応(7)
PoE対応・PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(33)
  • 26(10)
  • 28(4)
  • 32(1)
24・26・28・32
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
  • その他(62)
  • 両端:RJ-45(オス)コネクター付き(1)
  • 両端コネクタなし(2)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他・両端:RJ-45(オス)コネクター付き・両端コネクタなし
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(13)
  • エレコム(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(43)
  • StarTech.com(5)
  • サンワダイレクト(3)
  • 協和ハーモネット(5)
  • エスコ(8)
  • 日本製線(7)
  • 冨士電線(東京)(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ダイヤトレンド(4)
  • 通信興業(4)
  • Abaniact(アバニアクト)(3)
  • 関西通信電線(2)
  • コーニング(2)
  • MCO(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・サンワサプライ・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・サンワダイレクト・協和ハーモネット・エスコ・日本製線・冨士電線(東京)・bitstrong(ビットストロング)・PANDUIT(パンドウイット)・ダイヤトレンド・通信興業・Abaniact(アバニアクト)・関西通信電線・コーニング・MCO・オーム電機・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 10m」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1台
    翌々日出荷
    ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e準拠

    モノタロウ(67件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
    ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • 屋外用LANケーブル 10m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 10m

    BUFFALO(バッファロー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
    ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90
  • 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ

    10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。 しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    389税込428
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。 環境に配慮してゴミの少ない簡易袋をパッケージに採用しています。
    適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
    適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した「より線」仕様のケーブルです。
    適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • LANケーブル コーニング

    LANケーブル

    コーニング
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。
    用途LAN工事に。
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線 STP

    モノタロウ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
    用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー5e LANケーブル

    グリーンハウス
    469税込516
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
    規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーカーペットLANケーブル サンワサプライ

    アンダーカーペットLANケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。 ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブルタイプフラット
  • エンハンスドカテゴリ5LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 簡易パッケージを採用しています。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
    用途ネットワークの構築にブルータイプBELDEN 1700A規格CAT5eコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
  • LANケーブル カテゴリ5e TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ5e

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • 屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANコネクタ付ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
  • Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネット

    Cat5e対応 LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
    規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • L型カテゴリ5eより線LANケーブル サンワサプライ

    L型カテゴリ5eより線LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
    仕様高性能アルタネートグレード★★★☆☆コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル 5E オーム電機

    LANケーブル 5E

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45 8PプラグケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • LANケーブル(CAT5e) エスコ

    LANケーブル(CAT5e)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    翌日出荷
    単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
    OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
  • 屋外用LANケーブル 30m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル 30m

    BUFFALO(バッファロー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
    ブラック質量(g)940規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
  • 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル Cat5e 100m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    トラスコ品番430-4094ブラック規格Cat5eケーブル長(m)100構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.3使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
  • アンダーカーペットLANケーブルのみ サンワサプライ

    アンダーカーペットLANケーブルのみ

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    自作用アンダーカーペットLANケーブルです。厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。 ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
    対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合コネクタADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN(単線用)、ADT-RJ45TS-10、ADT-RJ45TS-100アズワン品番64-0853-52伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • LAN用耐屈曲ケーブル 大電

    LAN用耐屈曲ケーブル

    大電
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    TIA/EIA-568C-2、エンハンスドCat.5規格に準拠したLAN用可動ケーブルです
    用途従来のLANケーブルを大きく上回る耐屈曲性を有し、ロボットやFA装置の可動部でご使用いただけます規格CAT5e適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油・滑性PVC材質(絶縁体)FEP難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色対数(P)4対定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26
  • 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ

    高耐候性2重構造5e LANケーブル

    ブロードウォッチ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
    規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e