LANケーブル CAT6Aサンワサプライ3日以内出荷
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネート色ピンク、配線:TIA/EIA-568B規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/UTP最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数ケーブル/8芯(4P)使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。保管温湿度範囲温度/-10~40、湿度/30~70% ※結露なきこと動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/0~90% ※結露なきことケーブル26AWG、より線結線方式ストレート結線直径(mm)ケーブル/6通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応