カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan-expoe2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※1本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。※2本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。※3、※4、※5通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。本製品は屋内使用専用品です。※1 LANケーブル規格における理論値です。※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3atの場合、本製品からのPoE給電出力が可能です。(IEEE802.3af/最大15.4W×1ポートに準拠)※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブル、または24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポート:IEEE802.3af/atPoE給電ポート:IEEE802.3af ※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します/そのためIEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできませんアクセス方式CSMA/CDスイッチング方式Store&Forwardモード【通信】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoEポート(PD) ×1ポート対応PoE対応有無給電方式PoE:Alternative A/Alternative B最大消費電力(W)約0.88動作温湿度範囲10~40℃/10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)材質メタル(筐体)マグネットありセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2ブラック仕様PoE対応ポート出力:af規格:15.4W/1ポート(最大)ポート数IN×1、OUT×1コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T最大延長(m)100
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ