カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan-swhp501bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD