カテゴリ
- パソコン/周辺機器(308)
- 有線LANアダプタ(10)
- LANケーブル(298)
- 電気材料(75)
- モジュラープラグ(27)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(16)
- 0.5~1未満(17)
- 1~2未満(73)
- 2~3未満(54)
- 3~5未満(68)
- 5~10未満(77)
- 10~50未満(90)
- 50~100未満(23)
- 100以上(95)
規格
- CAT5e
- CAT3(31)
- CAT5(48)
- CAT6(320)
- CAT6A(194)
- CAT7(44)
- CAT7A(8)
- CAT8(29)
- Cat.8.1(1)
- その他(43)
色
イエロー(43)
オレンジ(41)
グリーン(52)
グレー(78)
パープル(24)
ピンク(16)
ブラウン(11)
ブラック(102)
ブルー(126)
ベージュ(8)
ホワイト(58)
レッド(43)
コネクタ
- あり(119)
- なし(33)
使用場所
- その他(1)
- 屋内(44)
- 屋内外兼用(3)
- 屋外(22)
爪折れ防止
- 対応(114)
- 非対応(43)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
- 1~2未満(3)
- 3~4未満(15)
- 4~5未満(10)
- 5~6未満(70)
- 6~7未満(21)
- 7~8未満(13)
- 8~9未満(11)
- 9~10未満(4)
- その他(3)
1~2未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・その他
結線方式
- その他(31)
- クロス結線(5)
- ストレート結線(149)
その他・クロス結線・ストレート結線
構造
- その他(2)
- より線(133)
- 単線(96)
その他・より線・単線
給電方式
- PoE対応(26)
- PoE非対応(9)
PoE対応・PoE非対応
コネクタ形状
- RJ45(オス) - RJ45(オス)(2)
- その他(116)
- 両端コネクタなし(3)
RJ45(オス) - RJ45(オス)・その他・両端コネクタなし
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(51)
- 26(10)
- 28(7)
- 32(1)
24・26・28・32
ブランド
- モノタロウ(4)
- エレコム(15)
- サンワサプライ(19)
- サンワダイレクト(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 協和ハーモネット(9)
- BUFFALO(バッファロー)(99)
- ブロードウォッチ(1)
- 日本製線(52)
- bitstrong(ビットストロング)(31)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- 冨士電線(東京)(22)
- エスコ(16)
- ダイヤトレンド(11)
- StarTech.com(11)
- 岡野電線(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- 通信興業(5)
- コーニング(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・サンワダイレクト・JEFCOM(ジェフコム)・Panasonic(パナソニック)・協和ハーモネット・BUFFALO(バッファロー)・ブロードウォッチ・日本製線・bitstrong(ビットストロング)・PANDUIT(パンドウイット)・冨士電線(東京)・エスコ・ダイヤトレンド・StarTech.com・岡野電線・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・通信興業・コーニング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーン購入法適合(22)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「lan」の検索結果

LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5e準拠
(67件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。色ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇結線方式ストレート結線
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100材質(シース)PVC芯数8芯結線方式ストレート結線
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
LANケーブル
サンワダイレクト¥389~税込¥428~1本当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。 環境に配慮してゴミの少ない簡易袋をパッケージに採用しています。適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
LANケーブル
サンワダイレクト¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
LANケーブル
サンワダイレクト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した「より線」仕様のケーブルです。適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
高耐候性2重構造5e LANケーブル
ブロードウォッチ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。 しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から3日以内出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
LANケーブル
サンワサプライ¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド
エレコム(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)構造単線材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥439~税込¥483~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
LANケーブル
サンワサプライ¥969税込¥1,0661個当日出荷巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B材質被覆:PVC色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80規格CAT5e適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)構造構造:UTP、導体構造:より線最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルフラットコネクタRJ-45(スリムコネクタ)ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0結線方式ストレート結線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE非対応爪折れ防止無
LANケーブル
コーニング¥589~税込¥648~1本当日出荷PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。用途LAN工事に。
カテゴリー5e LANケーブル
グリーンハウス¥259~税込¥285~1本当日出荷から8日以内出荷カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル
エスネット¥15,980税込¥17,5781巻(100m)翌々日出荷一般的なカテゴリ5e LANケーブルです。(コネクタ無し)色パステルブルー規格CAT5e適合規格TIA/EIA-568-B.2/エンハンスドカテゴリー5準拠ケーブル長(m)100構造単線ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル対数(P)4導体径(mm)0.52伝送帯域(MHz)100
LANケーブル
コーニング¥969税込¥1,0661本当日出荷PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。用途LAN工事に。トラスコ品番418-2791色ライトグレー質量(g)130規格カテゴリ5eケーブル長(m)3爪折れ防止ありケーブルタイプスリム
エンハンスドカテゴリ5LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から3日以内出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 簡易パッケージを採用しています。コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
CAT5e対応LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5eプラグ付コネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止〇
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
アンダーカーペットLANケーブル
サンワサプライ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。 ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。コネクタ形状RJ-45コネクタ(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブルタイプフラット
LANケーブル カテゴリ5e
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
LANケーブル
ATEN¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から4日以内出荷BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。用途ネットワークの構築に色ブルータイプBELDEN 1700A規格CAT5eコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
Cat5e対応屋外用LANケーブル
日本製線(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から9日以内出荷伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
屋外用LANコネクタ付ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
Cat5e対応 LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
屋外用LANケーブル Cat5e 100m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)約5.3トラスコ品番430-4094色ブラック規格Cat5e構造単線コネクタなし使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
L型カテゴリ5eより線LANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。仕様高性能アルタネートグレード★★★☆☆コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
屋外用LANケーブル 200m
BUFFALO(バッファロー)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。質量(kg)6.8色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)200構造単線動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3ケーブルタイプ4対UTPケーブル
CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8色ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル(CAT5e)
エスコ¥1,390~税込¥1,529~1巻翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
屋外用LANケーブル 10m
BUFFALO(バッファロー)¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。色ブラック質量(g)325規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造単線コネクタ形状RJ-45使用周囲温度(℃)(保証) -30~60コネクタありケーブル外径(Φmm)5.3結線方式ストレート使用場所屋外ケーブル太さ(mm)5.3導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式対応ケーブルタイプ4対UTPケーブル使用周囲湿度(%RH)(保証)0~90