カテゴリ
- 機構部品(10)
- 建築金物(7)
- 厨房用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「largo evo」の検索結果

TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体
高千穂交易(2件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体
高千穂交易(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク
高千穂交易(1件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク
高千穂交易¥71税込¥781個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体
高千穂交易(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK
高千穂交易¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク
高千穂交易¥79税込¥871個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
後付けソフトクローズ FC-125セット
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
引戸用ソフトクローズ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
ソフトアブソーバー
栃木屋(19件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー
ダイケン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
家具用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。材質ポリアミド色ホワイト種類家具用後付ダンパー
ソフトクローズ スライドレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2本)当日出荷引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能種類スライド形段数3定格荷重(N)441(左右ペア)材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク
高千穂交易¥68税込¥751個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧式ドアクローザ
アイアイ(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷室内の扉が自動で閉まる。用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
エラストマーやわらか抗菌まな板
三洋化成¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。 従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。 まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。 安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー厚さ(mm)13色ホワイト耐熱温度(℃)70再生紙使用マーク適合
食洗機対応丸いまな板耐熱
アイメディア¥2,098税込¥2,3081個当日出荷調理台を有効活用できるかまぼこ形のまな板です。切った食材を置いておけるので、洗い物が少なく便利!!。丸い形で面積が広く切った食材を置けます。刃あたりが柔らかく、食材がすべりにくいです。弾力性のあるエラストマー素材です。材質ポリウレタン系熱可塑性エラストマー色黒規格E-BK寸法(cm)約35×29×0.5