カテゴリ
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(4)
- 富士電機(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SEIKO治工具(2)
- ELPA(1)
- TDK(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ミネシマ(1)
- エレキット(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
「latd 2」の検索結果

超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
SEIKO AO-2a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)6日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)色ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
ATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHz
TDK¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器RoHS指令(10物質対応)対応
SEIKO AO-3a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)3日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:薄青
のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度![26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72005608-260206-02.jpg)
26 セルテートHD
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷フルアルミだから、実現できる釣りがある。歴代CERTATEが守りつづけてきたフィロソフィー。それは、使い手を選ばない快適な操作性と、不安を感じさせない確かな剛性。その基本性能はそのままに、アルミ製ローターを採用したCERTATE HD。球体から切り出したかのような独自形状のエアドライブローター。その開発により、小型スピニングリールに必要不可欠な低慣性による快適な操作性を維持しながら、ローターのアルミ化に成功。フルメタル(AL)モノコックボディとの相乗効果で得られるのは、かつてない高剛性と優れた巻き上げ性能、そして金属ならではの回転フィール。力勝負となる大型魚とのファイトや、メタルバイブ、ブレードジグ、大型ミノーなど巻き抵抗の大きいルアーのリトリーブで、特に効果を発揮する、いわばスペシャルエディション。そのため、あえてラインナップを限定。3000番から5000番までとした。そのうえで、高耐久カーボンワッシャーを用いたATD TOUGH、高強度SUS製ドラグノブナット、ラインローラーへの確実な糸送りを実現するクランクベール、防水機能を向上させた新設計マグシールドラインローラーなど、随所にタフな使用を想定した強化と素材選択がはかられている。数値だけではない。エモーショナルな質感も、HDならではの特権。ブラックベースの外装を飾る、新塗装による煌びやかな光沢。ボールベアリングは2個追加し、計12個とした。ボディからローターまで、全身金属ゆえの高剛性と優れた巻き上げ性能をもつ、CERTATE HD。さらなる強さを必要とする、すべてのアングラーへ。フルアルミだから、実現できる釣りがある。付属品リール袋・スプール位置調整ワッシャー・ワーニングカード・WEBアンケートカード・ハンドルノブキャップ取り外し用ドライバー(5000番サイズのみ)ベアリング【ボール】12【ローラー】1
























![26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72005608-260206-02.jpg)