カテゴリ
- 制御機器(13)
- 農業機械(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 事務用品(3)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ホンダ(4)
- カシオ計算機(3)
- コミネ(2)
- DENALI(2)
- メカニクス(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- MECHANIX WEAR(1)
- 三菱(1)
- RS PRO(1)
- SKC(環境測定)(1)
- Electro Harmonix(1)
- MARWI(1)
- READY GO(1)
エコロジープロダクト
「lateco」の検索結果

ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字
カシオ計算機(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(12mm×8m)ほか当日出荷テープは詰め替え方式を採用。 専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。 今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。テープ長さ(m)8
ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 半透明に黒文字
カシオ計算機¥699~税込¥769~1個(12mm×8m)ほか当日出荷から4日以内出荷テープは詰め替え方式を採用。 専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。 今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。テープ長さ(m)8
防寒手袋”ザ・オリジナル”
MECHANIX WEAR¥40,980税込¥45,0781箱(10双)当日出荷から翌日出荷TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色コバート
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649税込¥7141個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179~税込¥197~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷行数2シリーズAMP-LATCH
TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCH Novo Series リボン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ併用可能製品:AMPLATCH Novoシリーズケーブルタイプ:リボン極数:16DIN 41651、DIN EN 60352-3/4. TE Connectivity AMP-LATCH Novo 2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタ、軍用 / センター極性. AMP-LATCH Novo電線対基板IDCリボンケーブルコネクタ。センター及び軍用極性センター付きで1.27 mmピッチリボンケーブル用2.54 x 2.54のかん合グリッドを備えています。 このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。 AMP-LATCH Novoハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションでストレインリリーフも用意されています。代表品番 ; 454-2514 454-2514 を参照してください。 品番X-1658621-Xは、0.00038金めっきコンタクトを装備 品番X-1658622-Xは、0.00076金めっきコンタクトを装備RoHS指令(10物質対応)対応
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
PK-7183 スーパーフィット KV デニムジーンズ
コミネ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1着5日以内出荷から7日以内出荷シャーリングによる動きやすさとスリムさを兼ね備えた高強度繊維ケブラージーンズ。 高強度繊維ケブラーRを用いたストレッチデニム 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』 EVAパッドを標準装備『腰横』 伸縮シャーリングパネル『膝』『腰』 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・lycra・KevlarR・polyester 【PROTECTOR】 knee(side:option)
エフェクター/スペクトル・モジュレーション
Electro Harmonix¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷PICO ATOMIC CLUSTER は、入力されたギター/ベースのサウンドを”周波数スペクトルごとに分解し、帯域単位で再構成する”スペクトル・モジュレーションペダル。通常の EQ やフィルターでは得られない、帯域ごとの独立した動き・揺らぎ・倍音変化を生み出す、EHX の新しい音響処理アプローチを採用したモデル。・ギター/ベースの音を 複数の周波数帯域(Cluster)に分解。・各帯域を個別に変調し、揺れ・うねり・倍音の変化・分離感 を生成。・従来の EQ/フィルターとは異なる スペクトル再構築型モジュレーション。・クリーン寄りの質感から、シンセ的・倍音強調・分解感の強い音まで幅広く対応。・RATE/DEPTH/BLEND の 3 ノブで複雑なスペクトル変化を直感的にコントロール。・ギター/ベース/シンセなど多様な楽器に対応。・アンビエント、エクスペリメンタル、ポストロック、電子音楽系に最適。・超小型 Pico サイズ筐体。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。スペック。・品名:PICO ATOMIC CLUSTER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Spectral Modulation / Spectrum Decomposition。・コントロール:Rate、Depth、Blend。・特徴:スペクトル分解、帯域ごとの独立変調、スペクトル再構築型モジュレーション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012704
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 14極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 50極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622ハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 609シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 609最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +125℃コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 609シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットは、ワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速に経済的に大量の終端処理を行えるIDCコンタクトを備えています。 AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットの音叉型コンタクトは、低価格でありながら軍用に認可された設計です。このコンタクトは均等なラッチングを実現し、ハウジングとコネクタカバーを接続します。 AMP -Latch 609シリーズIDCソケットのハウジングは、UL94V-0熱可塑樹脂製で、軍用 / センター極性が特長です。 AMP -Latch 609シリーズIDCリボンケーブルコネクタには、サポートと強度を高めるためのストレインリリーフ付きのバージョンもあります。 ストレインリリーフは別途購入することもできます。. 特長と利点:. 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト 軍用に認可された音叉型デザイン 軍用 / センター極性 ストレインリリーフ付きのバージョンも用意. 用途. AMP -Latch 609シリーズリボンケーブルソケットは、幅広い用途に適合します。 主な用途には、ネットワーク機器、産業用制御、電気及び医療テスト、家庭用及び産業用電化製品、コンシューマエレクトロニクス、車載機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥58,980税込¥64,8781セット(40個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16行数:2オス・メス:オスピッチ:2.54mm取り付けタイプ:パネルマウントボディ向き:ライトアングル端子方法:IDC定格電流:1Aコンタクトめっき:ニッケルに金めっき、パラジウムニッケルに金めっきシリーズ:AMP-LATCH動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃定格電圧:250 V acハウジング材質:サーモプラスチックTE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569~税込¥626~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ストレインリリーフ AMP-LATCHシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様種類 = ストレインリリーフブラケット併用可能製品 = レセプタクルコネクタ極数 = 24シリーズ = AMP-LATCH長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
PK-926 PROTEC WP WARM CARGO PANTS
コミネ¥13,980~税込¥15,378~1着7日以内出荷強力な撥水効果を備えるストレッチカーゴパンツ。 薄手のフリースライニングにより、秋口から冬にかけて活躍。 ・Ultra water repellent warm pants ・Stretch cargo pants with ultra water repellent and breathable construction ・Laminated fleece lining ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective print for night safety on cargo pocket ・Big cargo pocket in the tilted position for easy access from riding position
TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCHシリーズ リボン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179~税込¥197~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ併用可能製品:AMPLATCHシリーズケーブルタイプ:リボン極数:16TE Connectivity AMP-Latchストレインリリーフ. ガラス繊維入りポリエステルから作られたAMP-Latchストレインリリーフ。 部品番号X-1437020-X及びX-1437021-Xは、ストレインリリーフの609シリーズのメスソケットコネクタ 品番X-499252-Xは、AMP-Latch Novo及びUltra ATA対応バスコネクタ用のストレインリリーフ 部品X-111547-Xは、取り付け金具なしの、ユニバーサルI/Oピンコネクタ用のストレインリリーフ 品番X-100103-Xは、AMP-Latch MILタイプレセプタクルコネクタ用のストレインリリーフRoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防寒手袋”ザ・オリジナル”
メカニクス¥36,980税込¥40,6781箱(10双)9日以内出荷TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッド。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ。厚さ(mm)1色コヨーテ
外部バッテリーコネクター(Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781台47日以内出荷External Battery Connection Caseは、Leland Legacy(R)サンプルポンプ用の外部バッテリー接続ケースで、ケーブルおよびプラグが付属します。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pin
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DENALI Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pinは、他のブランドの照明やアクセサリをDENALI CANsmartコントローラまたはDENALI 2.0シリーズ プレミアムワイヤリング ハーネスに適合させるためにご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、選択したライトまたはアクセサリにはんだ付けすることでご使用いただけます。
Male Waterproof Connector Pigtail
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DENALI Male Waterproof Connector Pigtail (2 ピン)は、他のブランドの照明やアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラに適合させるために使用できます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、お好みのライトやアクセサリにはんだ付けをしてご利用いただけます。仕様2 pin