曜日別特売

リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black

リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black - READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black - READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black - READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black - READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black - READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black - READY GO

Keeps your butt dry on wet roads
Compatible with all standard double steel railsaddles
Suitable for tire widths between 23-40 mm
When not in use、 it just take it off
Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)

用途
Weight : Fender 30g / Rear light 60g
Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)
Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr
Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion
Charge : USB-C
Max Lumens Int
色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81229700LF1201
¥4,060
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする