カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)

「lb-102」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック StarTech.com

    線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット EIA/ECA-310-E準拠 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
    用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善幅(mm)7長さ(cm)48.3高さ(cm)1.1
  • R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコ

    R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LB-102形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
  • バリトンサックス用リード D'Addario

    バリトンサックス用リード

    D'Addario
    8,298税込9,128
    1箱
    6日以内出荷
    RLB1025 は、Royal バリトンサクソフォーン用リード 2.5/10 枚入りモデル。均一な品質と明るい音色を特徴とするファイルドカットで、幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットで明るく反応の良い音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・2.5 の適度な抵抗感でコントロール性を向上。・クラシック、吹奏楽、ジャズなど幅広いジャンルに対応。・10 枚入りで練習から本番まで安定供給。・品名:Royal バリトンサックスリード 2.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:ファイルドカット、明るい音色。・JANコード:0046716533166
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • バリトンサックス用リード D'Addario

    バリトンサックス用リード

    D'Addario
    8,298税込9,128
    1箱
    6日以内出荷
    RLB1020 は、Royal バリトンサクソフォーン用リード 2.0/10 枚入りモデル。均一な品質と明るい音色を特徴とするファイルドカットで、幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットで明るく反応の良い音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・2.0 の扱いやすい硬さで初心者~中級者に最適。・クラシック、吹奏楽、ジャズなど幅広いジャンルに対応。・10 枚入りで練習から本番まで安定供給。・品名:Royal バリトンサックスリード 2.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:ファイルドカット、明るい音色。・JANコード:0046716533159
  • 熱取り虫 MAC8(マックエイト)

    熱取り虫

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。 熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。 接点等にも使用できます。 プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
    材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製平行台 大菱計器製作所

    石製平行台

    大菱計器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルインクボールペン(KOKUYO ME)0.5mm コクヨ

    ゲルインクボールペン(KOKUYO ME)0.5mm

    コクヨ
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのボールペンです。太さ0.5mmでインクはゲルタイプの黒色です。軽く書けて、濃くあざやかなエアリーゲルインクは、書き出しからスムーズに均一な線が書けます。ノートや手紙、メモの速記など、さらさら軽く書きたい人にオススメです。
    仕様標準グリップ軸径×軸長(mm)直径12×143インク色
  • BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルインクボールペン(GOOD TOOLS)0.5mm コクヨ

    ゲルインクボールペン(GOOD TOOLS)0.5mm

    コクヨ
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンです。先端ボールの回転が安定する構造になっており、書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。グリップに面を設けることで指がフィットし、安定して握ることができます。
    仕様標準グリップ軸径×軸長(mm)直径12×143
  • BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1押継手 チーズ シーケー金属

    1押継手 チーズ

    シーケー金属
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
  • 1押継手 径違いチー シーケー金属

    1押継手 径違いチー

    シーケー金属
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
  • チー 1押継手 リケン

    チー 1押継手

    リケン
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 径違いチー 1押継手 リケン

    径違いチー 1押継手

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチー規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    1,538税込1,692
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ELBシリーズ用 RS-232Cインターフェイス IFB-102A 島津製作所

    ELBシリーズ用 RS-232Cインターフェイス IFB-102A

    島津製作所
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応