カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「lb-120c」の検索結果

製氷機 チップ120kgタイプ
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。寸法(mm)氷:10×20×20高さ(mm)800奥行(mm)600電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)440/490給水方式水道直結製氷能力110/120kg(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)11.9
チップアイス製氷機 アンダーカウンター
テンポスドットコム¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13放熱量(W)約945/1040
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120L~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-C~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ
イースタン工業¥72,980税込¥80,2781台11日以内出荷高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の1口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×850ハンドルメタルハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ
イースタン工業¥72,980税込¥80,2781台11日以内出荷高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルメタルハンドル材質(天板)ステンレスSUS443CT