カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 農業・園芸資材(2)

「lb-250-62」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー3

    15mm用ホースカップリングアッセンブリ

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    当日出荷
    適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • ポンプ用タケノコ セフティー3

    ポンプ用タケノコ

    セフティー3(11件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体をホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用色黒使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ HS型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
    用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所

    CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm)

    寺田ポンプ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合CSL-100L
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • 15・19mm兼用タケノコ ナカトミ

    15・19mm兼用タケノコ

    ナカトミ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合本体PSP-70NS
  • 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所

    家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。
    用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 水中ポンプ(清水用) ナカトミ

    水中ポンプ(清水用)

    ナカトミ(99件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
  • 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所

    小型汚水用水中ポンプ OM型

    鶴見製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
    用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モーター保護装置内蔵消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド仕様両用アダプタ標準装備質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • ポンプ用カップリング セフティー3

    ポンプ用カップリング

    セフティー3(33件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ形状カップリング
  • LB-250用 内ねじホースカップリング 鶴見製作所

    LB-250用 内ねじホースカップリング

    鶴見製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    LB-250に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
    材質FC対応機種LB-250・LB-250A・LBT-250 等吐出口径(Φmm)40
  • LB-480-52/62用部品 鶴見製作所

    LB-480-52/62用部品

    鶴見製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    LB-480-52・62用の部品です。
    用途LB-480用の部品取替等。
  • 水中ポンプ用部品 ホースカップリング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ホースカップリング

    鶴見製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 内ねじホースカップリング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 内ねじホースカップリング

    鶴見製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 サクションカバー 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 サクションカバー

    鶴見製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 内ねじカップリング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 内ねじカップリング

    鶴見製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格50mm(LB-250/480-52/62型)リブ付
  • LSC-1.4S用 専用部品 鶴見製作所

    LSC-1.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LSC-1.4S
  • LB-480A用 専用部品 鶴見製作所

    LB-480A用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-480A
  • LB-250用 専用部品 鶴見製作所

    LB-250用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-250
  • LB-250A用 専用部品 鶴見製作所

    LB-250A用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-250A
  • LB-250A用 専用部品 鶴見製作所

    LB-250A用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-250A
  • LBT-250用 専用部品 鶴見製作所

    LBT-250用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LBT-250
  • LBT-250用 専用部品 鶴見製作所

    LBT-250用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハンドル適合機種LBT-250材質樹脂規格LB-250/480-52/62型
  • LSCE1.4S用 専用部品 鶴見製作所

    LSCE1.4S用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LSCE1.4S
  • LB-800J用 専用部品 鶴見製作所

    LB-800J用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-800J
  • LB-800用 専用部品 鶴見製作所

    LB-800用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-800
  • LBT-800用 専用部品 鶴見製作所

    LBT-800用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LBT-800
  • LB-800A用 専用部品 鶴見製作所

    LB-800A用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-800A
  • PRO-25DX2用 専用部品 鶴見製作所

    PRO-25DX2用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PRO-25DX2
  • LB-480SUS用 専用部品 鶴見製作所

    LB-480SUS用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-480SUS
  • LB-480ASUS用 専用部品 鶴見製作所

    LB-480ASUS用 専用部品

    鶴見製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種LB-480ASUS