カテゴリ
- オフィス家具(413)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 物流用品(28)
- 制御機器(25)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 切削工具(9)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(413)
- CKD(64)
- KITO(キトー)(27)
- IDEC(和泉電気)(21)
- ParkerTAIYO(11)
- AbuGarcia(アブガルシア)(10)
- C’ultiva(カルティバ)(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](5)
- ゼネラルサプライ(4)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- まめいた(3)
- AirTAC(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 東芝ライテック(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lb-32」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)
CKD¥4,851~税込¥5,336~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB32オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB32オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoMS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.24
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
LP 扇風機クリーナー
まめいた(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷扇風機やサーキュレーターのホコリ取りに用途不織布表面にある無数のゴム粒子が普通のホコリ・油のついた取れにくいホコリも捕まえて拭き取ります。放射状に広がる扇風機ガード(カバー)のワイヤーに5枚ある不織布を差込んで1本ずつ擦れます。材質ポリプロピレン、ポリエステル(ゴムラテックス入)寸法(mm)約60×38×106質量(g)約12繰り返し・詰め替え対応
LP サッシみぞクリーナー
まめいた¥298税込¥3281本当日出荷サッシの溝や隙間の掃除に用途ワイドスティック2本と、スリムスティック1本のセット。ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。水だけでも汚れを落とせます。すきま、すみに応じて使い分けができます。材質ABS樹脂、ポリエステル寸法(mm)ワイドスティック/約20×15×160、スリムスティック/約18×10×205質量(g)ワイドスティック/約7、スリムスティック/約7繰り返し・詰め替え対応
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット
シブヤ¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から9日以内出荷人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
富士通 モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9114認証】対応機種富士通 XL9321印字枚数12000枚
30mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA109LB-32全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)30
富士通 モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9115認証】対応機種富士通 XL-9450印字枚数15000枚
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
LB321M リユース品
ゼネラルサプライ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ 富士通 LB322B タイプ(リターン式)
ノーブランド¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。主な適合純正品番899720種別リターン式リサイクル色モノクロトナー対応機種XL-9450適合メーカー富士通サービス分類リサイクル・リビルト
LP こぼうき
まめいた¥228税込¥2511本8日以内出荷長めのブラシで手軽に掃き掃除用途サッシや巾木にたまったホコリや砂をサッと掃くことができるミニほうきです。しなやかでコシのあるナイロン毛狭いところにたまったホコリなどをやさしく掃き出すことができます。便利なヘラ付きです。材質ポリプロピレン、ナイロン寸法(mm)約45×15×17質量(g)約8繰り返し・詰め替え対応
UL グロメット
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
...