カテゴリ

  • オフィス家具(423)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • メカニカル部品(40)
  • 物流用品(30)
  • 制御機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-32」の検索結果

1,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB32 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB32

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)

    CKD
    4,851税込5,336
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB32 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB32

    三ツ星ベルト
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB32オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
  • ベルト(LB32 AG6 ヤンマー

    ベルト(LB32 AG6

    ヤンマー
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ベルト(LB32 AG6
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • LB032用部品 フックラッチ組 KITO(キトー)

    LB032用部品 フックラッチ組

    KITO(キトー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-6330適合機種LB030質量(g)49
  • Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB32オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoMS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.24
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 空気圧シリンダ 10A-6LB32B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LB32B

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB32N

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • レバーブロック L5形 LB032用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB032用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
  • エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯32W

    フジマック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4122電圧(V)110消費電力(W)32口金E26電球の種類蛍光灯
  • ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション

    ALB アルミ握り玉

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)
  • LP 扇風機クリーナー まめいた

    LP 扇風機クリーナー

    まめいた(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    扇風機やサーキュレーターのホコリ取りに
    用途不織布表面にある無数のゴム粒子が普通のホコリ・油のついた取れにくいホコリも捕まえて拭き取ります。放射状に広がる扇風機ガード(カバー)のワイヤーに5枚ある不織布を差込んで1本ずつ擦れます。材質ポリプロピレン、ポリエステル(ゴムラテックス入)寸法(mm)約60×38×106質量(g)約12繰り返し・詰め替え対応
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • LP サッシみぞクリーナー まめいた

    LP サッシみぞクリーナー

    まめいた
    298税込328
    1本
    当日出荷
    サッシの溝や隙間の掃除に
    用途ワイドスティック2本と、スリムスティック1本のセット。ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。水だけでも汚れを落とせます。すきま、すみに応じて使い分けができます。材質ABS樹脂、ポリエステル寸法(mm)ワイドスティック/約20×15×160、スリムスティック/約18×10×205質量(g)ワイドスティック/約7、スリムスティック/約7繰り返し・詰め替え対応
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • アルミ深型バット 本体 TRUSCO

    アルミ深型バット 本体

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
    用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーション

    CLB スナップ方式用ボール&バネ

    イマオコーポレーション
    159税込175
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
  • 600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
    種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
  • ドラム LB320【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    ドラム LB320【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    8,998税込9,898
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合XL-9381/XL-9382主な適合純正品番LB320種別クイック式ブラック印字枚数約25000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーFUJITSU/富士通
  • 【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ 富士通 LB321B タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ 富士通 LB321B タイプ(クイック式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    適合XL-9321大容量モノクロトナー適合メーカー富士通適合純正型番899220サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB321M タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB321M タイプ(クイック式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
    主な適合純正品番LB321M/LB321MF(0899510/0899514)適合機種XL-9322各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • 汎用トナーカートリッジ 富士通 LB321B タイプ ノーブランド

    汎用トナーカートリッジ 富士通 LB321B タイプ

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。 製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
    適合XL-9321主な適合純正品番0899220種別汎用モノクロトナー適合メーカー富士通
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • 汎用トナーカートリッジ 富士通

    汎用トナーカートリッジ

    富士通
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 汎用トナーカートリッジ 富士通 LB322B タイプ ノーブランド

    汎用トナーカートリッジ 富士通 LB322B タイプ

    ノーブランド
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • 穴あけポンチボエム BOEHM

    穴あけポンチボエム

    BOEHM(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
    セット内容ポンチ10個(Φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20)、ハンドル質量(kg)0.6
  • ドラム LB321【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    ドラム LB321【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    8,998税込9,898
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合XL-9321/XL-9322主な適合純正品番LB321種別クイック式ブラック印字枚数約25000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーFUJITSU/富士通
  • プロテクトライン15 取付けビス フクビ化学

    プロテクトライン15 取付けビス

    フクビ化学
    6,398税込7,038
    1セット(200本)
    3日以内出荷
    低温環境での優れた衝撃性 台車衝突から躯体を守る ほこりが溜まりにくい形状 防カビ・抗菌効果で衛生的 中実かつ軽量化を実現 耐薬品性に優れる 簡単な施工でOK
    用途樹脂台車ガード材質SUS410ライトグレー(頭部色調)
  • 富士通 モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    富士通 モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9114認証】
    対応機種富士通 XL9321印字枚数12000枚
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB320M タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB320M タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
    主な適合純正品番LB320M/LB320MF(0899410/0899414)適合機種XL-9382種別クイック式モノクロ各種認証STMC認定工場/E&Qマーク適合メーカーFujitsu/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
  • 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
関連キーワード
...