カテゴリ
- オフィス家具(209)
- 制御機器(31)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 切削工具(10)
- 農業機械(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 清掃用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 縫製用品(3)
- 電気材料(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(209)
- IDEC(和泉電気)(28)
- まめいた(8)
- シーガー(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- VARIVAS(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 青木精密工業(4)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- タンガロイ(4)
- SMC(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- ホンダ(3)
- Avail(アベイル)(3)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-33」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB33
三ツ星ベルト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ33ベルト長さ(mm)838寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB33
三ツ星ベルト¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ33ベルト長さ(mm)838寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB33オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,096税込¥3,4061個8日以内出荷規格LB33レツド部品名称Vベルト LB33オレンジ図解NoMS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.63、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.63、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.34、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.51
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
LP フフィルターブラシ
まめいた¥348税込¥3831個当日出荷フィルターのホコリを掃い落とす!用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン色ホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
LP 加湿器お手入れセット
まめいた¥358税込¥3941セット当日出荷加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
LP サーキュレータークリーナー
まめいた¥448税込¥4931本当日出荷サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80繰り返し・詰め替え対応
LP 加湿器ブラシ
まめいた¥548税込¥6031本当日出荷加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシ。全長約39cmあるので手が入らない隙間や溝も洗えます。巻ブラシと360度全方向植毛のブラシで、加湿器内の汚れを落とします。キズつけにくく、しなやかなナイロン毛を使用。ハンドルは折りたたみができ、コンパクトに収納できます。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。※開封時に毛が寝ている場合は、お湯に2~3分つけると元に戻ります。用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。材質ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、植毛パーツ/ポリプロピレン、線材/ステンレス鋼質量(g)約46.3寸法(cm)伸長時/約4.5×4.5×39.8、伸縮時/約5×4.5×28.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
SP洗濯機すみっこクリーナー
まめいた¥339税込¥3731個(2本)当日出荷洗濯槽トップや洗剤投入口の汚れやホコリ取りに。トラスコ品番561-3411材質ハンドル:ABS樹脂、生地:ポリエステル、ポリウレタンフォーム縦(mm)205横(mm)25
SP洗濯機フィルターブラシ
まめいた¥529税込¥5821個当日出荷排水・乾燥フィルターの汚れやホコリ取りに。トラスコ品番561-3412材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン縦(mm)325横(mm)35
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
穴あけポンチボエム
BOEHM¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から9日以内出荷人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないことRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
45mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA109LB-33全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)42
湾曲ジグソーブレード
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(5枚)翌日出荷カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から33日以内出荷レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。材質SUS304
LP ダストケースクリーナー
まめいた¥358税込¥3941本7日以内出荷掃除機のフィルターやダストケースなどのお手入れに用途毛足が長い360度植毛ブラシがすみまで届き、細部のホコリを掃き出します。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。細いダストケースやヘッドの吸込み口など、狭いところに入るスリム設計。使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。掃除機のダストケース、フィルター、ヘッドの吸込み口などのお手入れに。材質ポリプロピレン、ナイロン寸法(mm)約50×50×185質量(g)約8耐熱温度(℃)約100繰り返し・詰め替え対応
LP 窓&網戸クリーナー
まめいた¥498税込¥5481個7日以内出荷窓や網戸のホコリ・手垢などがスッキリ用途ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。手に沿うグリップ(やわらかいゴム製)付きなので、疲れにくい。手に装着したまま片手で絞って水切りできます。窓掃除・網戸掃除に。材質ポリウレタンフォーム、ナイロン、ポリエステル、熱可塑性エラストマー寸法(mm)約90×158×45質量(g)約21繰り返し・詰め替え対応
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷から89日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥409税込¥4501枚7日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
リーヴァ バルーン
グリーンポット¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷波が穏やかに揺れるように向きによって変化する表情。彫刻作品のような味わいのある縦横に走る溝、角度によって変化する波のようなラインが特徴です。仕様(底穴)あり材質FRP
テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥71,980税込¥79,1781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア