カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-41」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB41 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB41

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ

    交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
    材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間演色指数(Ra)85
  • V BELT LB-41 ホンダ

    V BELT LB-41

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB41 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB41

    三ツ星ベルト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト(LB41 ヤンマー

    Vベルト(LB41

    ヤンマー
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB41
  • Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB41オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
  • Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB41オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoMS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常開錠付)

    SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
  • スライドラッチ SYS(シブタニ)

    スライドラッチ

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
  • オイルパンセパレーター 日平機器

    オイルパンセパレーター

    日平機器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    オイルパンを分割する為のカッターです。
    トラスコ品番200-4398質量(g)200
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。トラスコ品番200-4414材質ポリプロピレン質量(g)400危険物の類別非危険物
  • 表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(コイン開錠付)

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕様引手付材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)

    スライドラッチ(ツマミ付)

    SYS(シブタニ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレス種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)4
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1本
    翌日出荷
    。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • ハンズフリーロート 日平機器

    ハンズフリーロート

    日平機器
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
    トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • リンクロアー (LB) MAZDA(マツダ)

    リンクロアー (LB)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ ホイール (LB) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホイール (LB)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • シートロアーラバー (LB) MAZDA(マツダ)

    シートロアーラバー (LB)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • ユニット ストップ ランプ (LB) MAZDA(マツダ)

    ユニット ストップ ランプ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ソケット ハイ ストップランプ (LB) MAZDA(マツダ)

    ソケット ハイ ストップランプ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ストップ ランプ (LB) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ストップ ランプ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ブッシングリヤーラバー (LB) MAZDA(マツダ)

    ブッシングリヤーラバー (LB)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • アンチロックブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)

    アンチロックブレーキ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ガスケット セット エンジン (8LB4) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LB4)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ストップランプ (LB) MAZDA(マツダ)

    カバー ストップランプ (LB)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • トリム UP リフト ゲート (LB) MAZDA(マツダ)

    トリム UP リフト ゲート (LB)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • ドレンプラグキーレンチセット 日平機器

    ドレンプラグキーレンチセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
    トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1