カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- 農業機械(8)
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 未来工業(9)
- 河村電器産業(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 青木精密工業(4)
- CKD(4)
- タンガロイ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 椿本チエイン(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ダイワ(3)
- エスコ(2)
- ダイニチ工業(2)
- 津根精機(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MajorCraft(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「lb-42」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB42
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB42
三ツ星ベルト¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB42オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ図解NoMS653MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
Vベルト LB42オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷備考LB42規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ図解NoSSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.39
Vベルト LB42オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ図解NoBSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.21
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA XRJ-42A90K / LB 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥9,298税込¥10,2281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-42A90K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性反射防止 ノングレア
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA XRJ-42A90K / LB 42インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-42A90K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性ブルーライトカット反射防止
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥209税込¥2301枚翌々日出荷から6日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)4
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥49,100税込¥54,0101台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ
萩原(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台(1台)翌々日出荷まるで本皮のようなPVC素材のベンチ。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。キャラメル・ブラウン・ダークブラウンの3色からお好きなカラーをお選びください。。用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。奥行き(cm)36.5幅(cm)110高さ(cm)43材質(座面)積層材材質(フレーム)スチール張地合成皮革肘掛けの有無なしスタッキング可否不可機能なし脚の形状4本脚背もたれの形状なし材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】合成皮革【クッション材】ウレタンフォーム備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36.5×43(座面高:43)
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
ランドリーバスケット キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥6,698~税込¥7,368~1個欠品中キャスター付きのランドリーバスケット。温かみのある天然木でお部屋に映える。落ち着いた北欧風のデザイン。積み重ねができて場所をとらない。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気も良くて衛生的 。持ち手付きで持ち運びにも便利。大きなキャスターで移動もラクラク。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1寸法(mm)持ち手幅間:50質量(kg)2.46タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190耐荷重(kg)10キャスター4個(ストッパーなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490組立時間約10-20分
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷から89日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥179税込¥1971枚6日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ
TOHO(トーホー)¥519税込¥5711枚6日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)5.5
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア![24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550401-250626-02.jpg)
24 LATEO ラテオ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷スタンダードの域を超えたスタンダードモデル。飛距離と操作性を大幅に磨き上げたシーバスベイトロッド。【86MLB-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。運河や都市型河川のおかっぱりを中心に活躍するショートモデル。小・中型のプラグや、20g前後のバイブレーション、ワームにも対応。シーバスやクロダイ、ライトロックフィッシュなどに最適。【93MB-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。河川の下流域から河口、汽水湖、干潟などの大場所の攻略に最適なロングモデル。中・大型ミノーやウェイク系のプラグ、30gを超えるバイブレーションなどを遠投し、リトリーブして探るスタイルに最適。継数(本)4
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
バンドソーブレードブレード
津根精機¥68,980税込¥75,8781箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
Schutzinger バナナプラグ 40mm 赤
Schutzinger¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード(リブラタイプ)
津根精機¥68,980税込¥75,8781箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応























![24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550401-250626-02.jpg)