カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-42」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB42 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB42

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB42 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB42

    三ツ星ベルト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB42オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB42オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ図解NoMS653MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
  • Vベルト LB42オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB42オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    備考LB42規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ図解NoSSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.39
  • Vベルト LB42オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB42オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ図解NoBSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.21
  • V BELT LB-42 ホンダ

    V BELT LB-42

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA XRJ-42A90K / LB 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA XRJ-42A90K / LB 42インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,298税込10,228
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-42A90K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性反射防止 ノングレア
  • ハーネス NO.2 リヤ (LB42) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (LB42)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA XRJ-42A90K / LB 42インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA XRJ-42A90K / LB 42インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-42A90K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ42インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)4
  • 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    49,100税込54,010
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ 萩原

    本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ

    萩原(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台(1台)
    翌々日出荷
    まるで本皮のようなPVC素材のベンチ。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。キャラメル・ブラウン・ダークブラウンの3色からお好きなカラーをお選びください。。
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。奥行き(cm)36.5幅(cm)110高さ(cm)43材質(座面)積層材材質(フレーム)スチール張地合成皮革肘掛けの有無なしスタッキング可否不可機能なし脚の形状4本脚背もたれの形状なし材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】合成皮革【クッション材】ウレタンフォーム備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36.5×43(座面高:43)
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ

    エスコ
    7,640税込8,404
    1本
    翌日出荷
    。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善)

    ランドリーバスケット キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    キャスター付きのランドリーバスケット。温かみのある天然木でお部屋に映える。落ち着いた北欧風のデザイン。積み重ねができて場所をとらない。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気も良くて衛生的 。持ち手付きで持ち運びにも便利。大きなキャスターで移動もラクラク。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。
    用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1寸法(mm)持ち手幅間:50質量(kg)2.46タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190耐荷重(kg)10キャスター4個(ストッパーなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490組立時間約10-20分
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    519税込571
    1枚
    7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)5.5
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • 24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    24 LATEO ラテオ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードの域を超えたスタンダードモデル。飛距離と操作性を大幅に磨き上げたシーバスベイトロッド。【86MLB-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。運河や都市型河川のおかっぱりを中心に活躍するショートモデル。小・中型のプラグや、20g前後のバイブレーション、ワームにも対応。シーバスやクロダイ、ライトロックフィッシュなどに最適。【93MB-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。河川の下流域から河口、汽水湖、干潟などの大場所の攻略に最適なロングモデル。中・大型ミノーやウェイク系のプラグ、30gを超えるバイブレーションなどを遠投し、リトリーブして探るスタイルに最適。
    継数(本)4
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    68,980税込75,878
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒

    Schutzinger
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 40mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 40mm 赤

    Schutzinger
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    68,980税込75,878
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • バスケットラック アイリスオーヤマ

    バスケットラック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    2段式のバスケットラックです。 別売品のランドリーバスケット(LB-42、M,L)に適したサイズで、洗濯物の分別ができます。 キャスター付きなので移動に便利です。
    ホワイト質量(g)1516耐荷重(kg)全体15、上段7、下段8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×310×780
  • DLB パイプ溶接おすエルボ イハラサイエンス

    DLB パイプ溶接おすエルボ

    イハラサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316形状パイプ溶接おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • VE台付サドル 未来工業

    VE台付サドル

    未来工業(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC42シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC42シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    45,980税込50,578
    1個
    23日以内出荷
    並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
  • ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    44,980税込49,478
    1個
    23日以内出荷
    並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
  • ノーマルベンド 未来工業

    ノーマルベンド

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応