カテゴリ

  • オフィス家具(222)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-45」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型45°分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型45°分岐カバーカナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
種類LB型45°分岐カバー
薄形Vベルト LB形 LB45 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB45三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB45 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB45三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB45オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB45オレンジBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
規格LB45オレンジ部品名称Vベルト LB45オレンジ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.94MB)図解NoBSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.54、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.49、SSA-E541DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.53、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.46、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.59
Vベルト(LB45-AG8 B ヤンマーVベルト(LB45-AG8 Bヤンマー
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB45-AG8 B
ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバーカナフジ電工
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
※800W以上は分割タイプになります。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
基礎天端レベルビス MUSE基礎天端レベルビスMUSE(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60質量(g/本)3寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバーカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
ロングビットホルダー TRUSCOロングビットホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーションCLB スナップ方式用ボール&バネイマオコーポレーション
146税込161
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
傘立て ナイキ傘立てナイキ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
2,898税込3,188
1袋(50本)
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホーTOHO 糸通しビーズ 丸大トーホー(2件のレビュー)
899税込989
1束
翌日出荷から6日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]TOYOX(トヨックス)
86,980税込95,678
1本(45m)
当日出荷から翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
デッキ縁台プランター 住まいスタイルデッキ縁台プランター住まいスタイル
7,898税込8,688
1セット(2個)
3日以内出荷
癒しの空間、はじめました。・和風の縁台をもっとオシャレは雰囲気にしたい。・まるで作り付けのウッドデッキのような統一感がほしい。・庭のあちこちに散乱した苗を集めて、お手入れしやすくしたい。 etc...「デッキ縁台」シリーズから登場した2個組プランターなら、そんな願いを叶えてくれます。・便利な水抜き穴付き 底に水抜き穴があいているので、苗や植木鉢を入れたままでも水やりできて便利です。・自由に組み合わせて。 二つ並べると花壇のようになり、圧巻のかわいらしさ。木目の美しい、ナチュラルな木のプランターカバーってありそうでないので、お庭のアクセントになって素敵ですよ。
材質杉材天然木ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約450×約380×約250質量(kg)1個/4仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
ビニールランドリーバッグ LBシリーズ 三和[店舗什器・備品]ビニールランドリーバッグ LBシリーズ三和[店舗什器・備品]
28,980税込31,878
1ケース(2000枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
ホテルや宿泊施設でお洗濯する際に便利です
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
38,980税込42,878
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズTOHO(トーホー)
189税込208
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4
ニチコン 電解コンデンサ 560μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 560μFニチコン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズTOHO(トーホー)
459税込505
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)5.5
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプオリエンタルモーター
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μFニチコン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付