カテゴリ

  • オフィス家具(249)
  • 切削工具(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-62」の検索結果

関連キーワード
300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB62オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB62オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    規格LB62オレンジ部品名称Vベルト LB62オレンジ図解NoSSA-S611VT メインミッション部品_No.9、SSA-S611KP メインミッション部品_No.9、SSA-S602DX メインミッション取付部品_No.10、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.10、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.14、SSA-S610 -1 メインミッション部品_No.9、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.10、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 メインミッション部品_No.9、SSA-F600I カウンタシャフト部品_No.14、SSA-F600 台車 テンション部品_No.21、SSA-S611 メインミッション部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.22
  • V-BELT,BLADE(LB62 ホンダ

    V-BELT,BLADE(LB62

    ホンダ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • バッテリー比重計 日平機器

    バッテリー比重計

    日平機器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番200-4405質量(g)72
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
    用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ターミナルリリースツール 日平機器

    ターミナルリリースツール

    日平機器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
    トラスコ品番200-3934質量(g)200
  • システムパーツケースセット 日平機器

    システムパーツケースセット

    日平機器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。持ち運びに便利な把手付です。
    トラスコ品番200-4403材質ポリプロピレン質量(kg)1.5色グリーン段数2仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
  • 裏波用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    裏波用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    裏波専用棒です。スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。極低水素、難吸湿設計です。
    色【棒端】青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
  • 卓上パンフレットスタンド エスコ

    卓上パンフレットスタンド

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    翌日出荷
    A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
    材質再生アクリル樹脂色クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
  • LB-480-52/62用部品 鶴見製作所

    LB-480-52/62用部品

    鶴見製作所
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    3日以内出荷
    LB-480-52・62用の部品です。
    用途LB-480用の部品取替等。
  • パーツケース 日平機器

    パーツケース

    日平機器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。
    トラスコ品番200-4407材質ポリプロピレン色グリーン質量(g)800段数1仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
    種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット 日平機器

    自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット

    日平機器
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    10日以内出荷
    ダスト吹き返しを防ぎます。圧力増量パワーノズル付属です。LB-622エアーガン大流量タイプ用のブローバックを防ぐシールドセットです。
    トラスコ品番710-1446セット内容シールド、ロングノズル、パワーノズル色青径(Φmm)シールド:115ノズル長(mm)210
  • シーガー PEX8 200m巻 シーガー

    シーガー PEX8 200m巻

    シーガー
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    <高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
    用途こだわり派のためのPEライン。
  • シーガー PEX8 300m巻 シーガー

    シーガー PEX8 300m巻

    シーガー
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    <高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
    用途こだわり派のためのPEライン。
  • キャプト セコ・ツールズ・ジャパン

    キャプト

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
    寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水中ポンプ用部品 ホースカップリング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ホースカップリング

    鶴見製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • ホースカップリング50mm 鶴見製作所

    ホースカップリング50mm

    鶴見製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ標準付属の2インチホースカップリングです。標準品の取替・交換用に。また、LSC-1.4S(1インチ)の口径を2インチに変更する場合にもご使用いただけます。
    適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62、LB800-51/61、LB800A-51/61、HSR2.4S-51/61、LSC1.4S-51/61、LSCE1.4S-51/61材質ADCホース取付口径(Φmm)50
  • BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    BTーCaptoの変換ホルダです。BT50 2面拘束 CAPT アダプタホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
    寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
    トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM32

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
    寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
    仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 サイドロックホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LB55 背なしベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 1人用コーナーイス 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
関連キーワード
627lb特集
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
"lb-62" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷