カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(30)
  • 自動車純正部品(14)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-64」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB64 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB64

    三ツ星ベルト
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ64ベルト長さ(mm)1626寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB64 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB64

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ64ベルト長さ(mm)1626寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB64オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB64オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    備考~1998年9月規格LB64オレンジ部品名称Vベルト LB64オレンジ図解NoSSA-F611 メインミッション(1)部品_No.19、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.19、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.19、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.89、SSA-F610 メインミッション(1)部品_No.18
  • Vベルト(LB64-AG6 ヤンマー

    Vベルト(LB64-AG6

    ヤンマー
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB64-AG6
  • V-BELT,BLADE(LB64 ホンダ

    V-BELT,BLADE(LB64

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENT

    LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • 低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLB~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    強度のある50タイプのL型ブランケットです。
    ボルト径M10、M12、W1/2
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • クランクケースカバー 工進

    クランクケースカバー

    工進
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダブロック/ケースカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LB64022AB
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-2~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2 - エンドロックシリンダ SMC

    CBM2 - エンドロックシリンダ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動両ロッド
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタル

    ミーリングインサート OFKT64-LB

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から31日以内出荷
    KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D32 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D32

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C40 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C40

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-7~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-7~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2D32) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2D32)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2D SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2D

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-25~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-25~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-20~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-20~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-50 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-50

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C40) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C40)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵