カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-66」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(270件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB66オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB66オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト LB66オレンジ図解NoSSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.11
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • えいむ メニューブック えいむ

    えいむ メニューブック

    えいむ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
  • Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒

    Schutzinger
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laboratory socket, 1000 V CAT II, 32 A Schutzinger

    Laboratory socket, 1000 V CAT II, 32 A

    Schutzinger
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
  • Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黄 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黄

    Schutzinger
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2 ダイワ

    UVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2

    ダイワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧倒的耐摩耗性「デュラセンサー」 新原糸TOUGH PE採用 圧倒的スペックと低価格
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ

    UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー

    ダイワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
    仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1箱(650個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ツーリング グラフレックス セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング グラフレックス

    セコ・ツールズ・ジャパン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。
    トラスコ品番428-6303寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125寸法LB(mm)66寸法BD(mm)81寸法LF(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)85寸法DCB(mm)40
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ32 出幅調整エンドブラケット カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 出幅調整エンドブラケット カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • ローリングベイト RB66 タックルハウス

    ローリングベイト RB66

    タックルハウス
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。
    用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)66質量(g)12タイプシンキングフック#10リングタイプ#2
  • odz 8の字スナップ OS-18 土肥富

    odz 8の字スナップ OS-18

    土肥富
    419税込461
    1パック(25個×1パック)
    6日以内出荷
    両開きができる、便利な新形状スナップ。強度・耐久性に優れたステンレス素材を採用しました。
  • ローリングベイト RB77 タックルハウス

    ローリングベイト RB77

    タックルハウス
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ローリングベイトシリーズのオリジナルモデル。ラインアイの位置により、バイブレーションプラグのカテゴリーと思われがちですが、リトリーブ時のロッドに伝わる感触はバイブレーションプラグほどの抵抗はなく、泳ぎ自体は「ローリング」。港湾や、河川エリアのシーバスをメインに、現在に至るまで多くの評価をいただいています。
    用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)77質量(g)15タイプシンキングフック#10リングタイプ#3
  • ローリングベイト RB88 タックルハウス

    ローリングベイト RB88

    タックルハウス
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    ローリングベイトシリーズのセカンドモデル。サイズアップに伴い重量も増し、オリジナルの77に比べ飛距離もアップ。大型サイズのシーバス狙いはもちろん、イナダやカツオなどのボートゲームにも対応します。
    用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)88質量(g)24タイプシンキングフックST-46#6リングタイプ#3
  • ソラローム ルアーPE F72R TORAY(東レ・モノフィラメント)

    ソラローム ルアーPE F72R

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    *抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
    用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続)インデックスバスライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
  • JF-36 ジガーミディアム ロック C’ultiva(カルティバ)

    JF-36 ジガーミディアム ロック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。
    用途釣り・ルアー質量(g)2.95(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度66lb(29.9kg)号数9/0
  • X-BRAID FC ABSORBER S&S X-BRAID

    X-BRAID FC ABSORBER S&S

    X-BRAID
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    細い!強い!柔よく剛を制す 圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。
    材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)30
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2 ダイワ

    UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2

    ダイワ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    こだわりの「フロッグ専用PE」=8ブレイド+TOUGH PE×NEW Evo Silicone2で高強力、高感度、 耐摩耗性300%以上(メーカー比)
    仕様ブレイド数:8材質PEバトルディープグリーン
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • LB73 サイドテーブル 600W600D403H ナチュラル ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    LB73 サイドテーブル 600W600D403H ナチュラル ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×403グリーン購入法適合
  • LB73 センターテーブル 600W600D520H ナチュラル ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    LB73 センターテーブル 600W600D520H ナチュラル ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×520グリーン購入法適合