カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
「lb-n0558l」の検索結果

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558L
TGK(東京硝子器械)¥14,500税込¥15,9501箱9日以内出荷転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm)種別転倒防止ストッパー材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)50
ベルトストッパー(軽量設備用)
プロセブン¥15,980税込¥17,5781組(4個)当日出荷実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。用途実験室、作業台上設備の地震対策に。トラスコ品番246-0830セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)56幅(mm)56色ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー高さ(mm)200ベルト長さ(mm)200均等荷重(kg)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)