曜日別特売

PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ

PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネPK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ - コミネ

夏のライディングに適したメッシュパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、腰横にはEVAパッドを標準装備。別売りのSK-863 ゲルクッションパンツが装着可能。長時間のライディングでも快適な履き心地をキープ。・サイズ: XS・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・MB・LB・XLB・2XLB・3XLB・4XLB・5XLB・6XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 太もも・ふくらはぎ・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル

色
Black
プロテクター
knee・side
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全16種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180412907-763/BK/4XL4XL85112132
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180511807-763/BK/4XLB4XLB80122142
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180601907-763/BK/5XLB5XLB81128148
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180654507-763/BK/LBLB7698118
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180703507-763/BK/3XL3XL84106126
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180790007-763/BK/SS797696
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180870607-763/BK/6XLB6XLB82134154
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180883707-763/BK/XLBXLB77104124
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180975607-763/BK/MBMB7592112
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181057807-763/BK/XSXS787090
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181120807-763/BK/MM8082102
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181266907-763/BK/3XLB3XLB79116136
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180700807-763/BK/2XL2XL83100120
¥13,900
取扱い終了
返品不可
8180853907-763/BK/2XLB2XLB78110130
¥13,900
取扱い終了
返品不可
8180973807-763/BK/LL8188108
¥13,900
取扱い終了
返品不可
8181119007-763/BK/XLXL8294114
¥13,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする