・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ47
ベルト長さ(mm)1194
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ47
ベルト長さ(mm)1194
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
規格LB47オレンジ
部品名称Vベルト LB47オレンジ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB)
図解NoSSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615DX 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.61、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.57、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F611 動力噴霧器(2)部品_No.57、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.61、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.43
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番65-9243-75
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)26
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
すくい角(°)10
アサリストレートレーカー
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
切刃形状ストレートレーカー
すくい角(°)10
HTL用強化タイプ分割バンド
材質SUS304
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
CSPTRUE
青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃
アズワン品番67-0371-10
1個
¥57
税込¥63
5日以内出荷
湾岸青物に磯ヒラ、シーバス、サクラマス、ビッグベイトシーバスetc…。あらゆるSWビッグターゲットシーンに対応したヘビーユーズ(value pack)モデルが登場
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度47lb(21.4kg)
号数0
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」。ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム。「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス。意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。1”シワリ”ハリ先+スモールバーブ。ローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。2”1対2の重量バランス”が決め手!。絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!。チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。4意のままにジグ操作ができる!。セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。
用途釣り・ルアー
質量(g)1.23(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
強度47lb(21.5kg)
号数5/0
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
小型ジグを使用する際にちょうど良い。マイクロクラスのサイズのソリッドリングです。厚みを抑えた設計ですから、小さなリングでも損傷することなく使用可能です。もちろん精度と研磨処理はマイクロクラスでも妥協なしです。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度変型開始値:47lb/21kg 破断値:160lb/72kg
号数3.5
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lb
タイプルアー用フック
強度47lb(21.5kg)
号数5/0
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
EXショート設計でキャスト用シングル&ジギングリアフックに最適。ジガーミディアムチェイスのEXショートバージョン。マグロ類やブリのドテラジギングでのリアフックはモチロン、キャスティングでのプラグ用アシストにも高実績。少ないフッキングパワーでも貫通に持ち込めるチェイスならではの特性を活かし、アングラーからリグまでの距離が遠いシチュエーションで真価を発揮します。ショア・オフショア問わず大物狙いのアングラーに。
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lb
タイプルアー用フック
強度47lb(21.5kg)
号数5/0
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
近海の大物と対峙するオフショアアングラーにおくるフック。常にジグのコントロールに集中し、微かな水圧変化や魚の追尾を逃さずバイトに導く。日本近海で大物に巡り合う1番の近道と言えるでしょう。それには不要なものは一切取り除き、フックの暴れを最小限に抑えることで感度を引き上げています。もちろんフックアップはチェイス特有の掛かり所とタフワイヤの強靭さで千載一遇の大物と臆することなく真っ向勝負出来ます。
用途釣り・ルアー
適合組糸:140lb
タイプルアー用フック
対応ソリッドリング:#5
強度ハリ:47lb(21.5kg)
号数5/0
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
強さ長持ち!! ”タフ8”。タフなタイトブレイド(密編)。新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。新強力T原糸。原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!
チューブ内径(Φmm)75
関連キーワード
1
2
次へ