カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 船舶用品・漁業資材(149)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • メカニカル部品(123)
  • 作業工具(46)
  • 物流用品(33)
  • バイク部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 機構部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 電気材料(11)
  • オフィス家具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • テープ(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「lb-50」の検索結果

関連キーワード
1,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グンゼコアー LB 50番手 グンゼグンゼコアー LB 50番手グンゼ
13,980税込15,378
1セット(6巻)
5日以内出荷
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手50長さ(m)5000材質綿・ポリエステル関連資料糸見本帳
ラスティングブルLB-050カジュアルシューズ 福山ゴム工業ラスティングブルLB-050カジュアルシューズ福山ゴム工業
2,898税込3,188
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
高性能インソールでクッション性UP、抗菌・防臭中敷き、耐滑ソール。
形状ローカット材質(アッパー)8号帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)350足幅2E甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
薄形Vベルト LB形 LB50 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB50三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ50ベルト長さ(mm)1270寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON LB-50 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON LB-50 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
CANON/キヤノン LB-50 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BJ M40、BJC-50v、BJ 50vTi、BJC-50v、Canon BJC-80v などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1350サービス分類リサイクル・リビルト
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-50B~)CKD
37,205税込40,926
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-50 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-50SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-50B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-50BSMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-50B~)CKD
30,727税込33,800
1個
10日以内出荷
取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB50 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB50三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ50ベルト長さ(mm)1270寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(106件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB50オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB50オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB50オレンジ部品名称Vベルト LB50オレンジ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB)図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.11、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.16
Vベルト LB50オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB50オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB50オレンジ部品名称Vベルト LB50オレンジ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB)図解NoVSA100-11 1992ネン 付属品部品_No.13、VSM100-11 付属品部品_No.13
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-50X85K / LB 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-50X85K / LB 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-50×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-50X85K / LB 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-50X85K / LB 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-50×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
Vベルト(LB50AG6 ヤンマーVベルト(LB50AG6ヤンマー
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB50AG6
折線なし替刃(大) オルファ折線なし替刃(大)オルファ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)18材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃長(mm)100
空気圧シリンダ 10A-6LB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB50BParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10Z-3LB50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB50BParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ノンスリット替刃(大) ムラテックKDSノンスリット替刃(大)ムラテックKDS(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
樹脂(PP)製 配管継手 エルボ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 エルボ岩崎製作所
679税込747
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~)CKD
25,300税込27,830
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
カッター替刃 左刃 タジマツール(TJMデザイン)カッター替刃 左刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
319税込351
1箱(10枚)
当日出荷
左利き用カッターの専用替刃です。
用途左利きカッター用替刃刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100トラスコ品番379-9999適合本体サウスポー(LC504YBL)材質(刃)SK120(旧SK2)刃先角度(°)60
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋭黒刃 ムラテックKDS鋭黒刃ムラテックKDS(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)
当日出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5刃長(mm)100刃幅(mm)18
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーションALB アルミ握り玉イマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,850税込5,335
1個
当日出荷から翌日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
ノンスリット鋭黒刃大 ムラテックKDSノンスリット鋭黒刃大ムラテックKDS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1097
LB40・50用ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)LB40・50用ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
深さ(mm)20対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
リューターペグラ リューター(日本精密機械工作)リューターペグラリューター(日本精密機械工作)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
替刃 ムラテックKDS替刃ムラテックKDS
1,198税込1,318
1セット(50枚)
当日出荷
スプレーガンホルダー 日平機器スプレーガンホルダー日平機器(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
仕様強力マグネット式トラスコ品番835-5003質量(g)900本体サイズ(mm)200×122
カッター替刃(大) オルファカッター替刃(大)オルファ
13,980税込15,378
1セット(50枚×10個)
当日出荷
50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5質量(kg)4
関連キーワード
...