462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB59
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ59 ベルト長さ(mm)1499 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB59
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ59 ベルト長さ(mm)1499 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB59オレンジ
規格LB59オレンジ 部品名称Vベルト LB59オレンジ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoSSA-V1000C 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-R1000C 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-F505 メインミッション(1)部品_No.10、SSA-R1000 動力噴霧器(3)部品_No.2、SSA-V1000 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.18
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB59オレンジ
規格LB59オレンジ 部品名称Vベルト LB59オレンジ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.92MB) 図解NoNCD-10ST-1 テンション部品_No.17、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.17、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.19
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バリュテック・インターナショナルシューズラック180 2列ハイタイプ ブラック
シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。棚を外せばロングブーツも収納可能です。棚板はPVCで汚れても丸洗いできます。地板、中間固定棚には汚れや、水に強いポリエステル化粧板を使用しています。サイズは1列ロータイプから2列ハイタイプまで4タイプ。カラーは、どんな空間にもマッチするナチュラル木目と落ち着いた空間を演出するダークブラウンの2色です。
用途転倒防止金具 材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板 幅(mm)551 質量(kg)22 ブラック系 高さ(mm)1813 奥行(mm)350 耐荷重棚板1枚あたり3Kg
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。 サイズS タイプ抜き 本体縦(mm)26
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-25~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB50-1~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D40-50~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB50-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-7~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB32-2~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)