カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 介護用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lb111」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム LB111【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]ドラム LB111【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
10,980税込12,078
1個(1個)
3日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LB111種別クイック式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーFUJITSU/富士通
トナーカートリッジLB111B 富士通 805220 富士通トナーカートリッジLB111B 富士通 805220富士通
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムカートリッジLB111 富士通 805410 富士通ドラムカートリッジLB111 富士通 805410富士通
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ 富士通 LB111A 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB111A富士通(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
薄形Vベルト LB形 LB111 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB111三ツ星ベルト
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ111ベルト長さ(mm)2819寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB111B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB111B(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LB111B各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルドラム 富士通対応 LB111 エネックスリサイクルドラム 富士通対応 LB111エネックス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw/XL-4340印字枚数30000枚保証期間18ヶ月適合メーカーFUJITSU
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB111 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB111三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ111ベルト長さ(mm)2819寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB111B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB111Bエネックス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種XL4340印字枚数7000枚保証期間18ヶ月適合メーカーFUJITSU
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(264件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から12日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
プラグホール修正ツール 日平機器プラグホール修正ツール日平機器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
モニターアーム 機械式 TRUSCOモニターアーム 機械式TRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)2.5耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58
ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事ツータックカーゴパンツ LB-1111タカヤ商事
4,590税込5,049
1本
4日以内出荷
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属仕様動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80
油性ボールペン ZOOM-L105 トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105トンボ鉛筆
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのボールペン。低い筆記抵抗でなめらかに書けるL105専用の超低粘インクを搭載適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。
インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
Lシリーズ 軽量パレット 日本プラパレット(NPC)Lシリーズ 軽量パレット日本プラパレット(NPC)
7,598税込8,358
1枚
翌々日出荷
平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。 軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。 軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。
用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能長さ(mm)1100幅(mm)1100型式片面四方差し質量(kg)9.3高さ(mm)150
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
バケツ用ヒータースタンダードタイプ 八光電機バケツ用ヒータースタンダードタイプ八光電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130発熱密度(W/cm2)10
RRシリーズ リサイクル材使用パレット 日本プラパレット(NPC)RRシリーズ リサイクル材使用パレット日本プラパレット(NPC)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能幅(mm)1100型式片面四方差し高さ(mm)150
NPC プラスチックパレットSLB1111RR 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC)NPC プラスチックパレットSLB1111RR 片面四方差し 黒日本プラパレット(NPC)
7,698税込8,468
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
グラビオLB 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオLB 石目・抽象柄DAIKEN(旧:大建工業)
22,980税込25,278
1箱(2枚)
7日以内出荷
水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し表面耐熱PETフィルム(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X
リヴィエール B1 間仕切錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B1 間仕切錠 丸座長沢製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前間仕切錠ドア厚(mm)30~40
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通(クイック式)ノーブランド
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
サービス分類リサイクル・リビルト
スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ライトブラウン Care-111-AC LB ALシリーズ 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 ライトブラウン Care-111-AC LB ALシリーズ貞苅椅子製作所
57,980税込63,778
1箱(2脚)
6日以内出荷
しっかり握れる三角グリップで立ち座りをサポートします。
材質フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×775質量(kg)6.2高さ(mm)ひじかけ:605フレーム色ライトブラウン座面高さ(mm)410
油圧バルブ ベースブロック NACHI(不二越)油圧バルブ ベースブロックNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
パイプ メイン フューエル (LB) MAZDA(マツダ)パイプ メイン フューエル (LB)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
シャフト(R) リヤー アクスル (LB) MAZDA(マツダ)シャフト(R) リヤー アクスル (LB)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (LB) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (LB)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (LB82) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (LB82)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB110A/110B トナー(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 LB110A/110B トナー(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
BC250 ボトルカップコンプリート WARING(ワーリング)BC250 ボトルカップコンプリートWARING(ワーリング)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ仕様PN-JW03、PN-T04セット品トラスコ品番102-7402幅(mm)100高さ(mm)107質量(g)500奥行(mm)100処理容量(mL)250
(77111)BULB 10/4W ニッサン(77111)BULB 10/4Wニッサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ 貞苅椅子製作所スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ貞苅椅子製作所
59,980税込65,978
1セット(2脚)
6日以内出荷
しっかり握れて心強い三角グリップで立ち座りをサポート。肘掛けのグリップは握力に弱い方でも掴みやすい形状になっており、力が入りやすく支えやすい位置に設計しています。立ち座りや移動に便利な持ち手付きです。テーブル席からの出入りがしやすいハーフアームです。体にフィットする大きめの背もたれです。
仕様スタッキング可(4脚まで)材質フレーム/天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃)寸法(mm)510×540×775質量(kg)6.2高さ(mm)ひじかけ:5座面高さ(mm)410
ひじ付回転チェア 貞苅椅子製作所ひじ付回転チェア貞苅椅子製作所
32,980税込36,278
1脚
7日以内出荷
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能付きチェア。椅子の出し入れ頻度を最小限にすることで、介助の負担を減らせます。座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ)、回転盤(日本製) クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)9.6木部:ライトブラウン張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×785座面高さ(mm)420肘高さ(mm)615
SJF-41TN スティンガージギングフック41 C’ultiva(カルティバ)SJF-41TN スティンガージギングフック41C’ultiva(カルティバ)
599税込659
1枚
7日以内出荷
ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・とともに「重量」という概念は必須の条件です。強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック強度111lb/50.6kg号数9/0
半ひじ・グリップ付きチェア 貞苅椅子製作所半ひじ・グリップ付きチェア貞苅椅子製作所
23,980税込26,378
1脚ほか
7日以内出荷
長年にわたり介護のプロに選ばれ続ける人気のチェア。出入りがしやすいハーフアーム仕様です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)6.2張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×775座面高さ(mm)410肘高さ(mm)605
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE111) SMCIZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE111)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
入出力(1) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA