カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

薄形Vベルト LB形 LB141
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781個欠品中・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ141ベルト長さ(mm)3581寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
RRシリーズ リサイクル材使用パレット
日本プラパレット(NPC)¥7,998税込¥8,7981枚翌々日出荷古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能幅(mm)1100型式片面四方差し高さ(mm)150
TOHO 糸通しビーズ 丸大
トーホー(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281束3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。外径(Φmm)約3
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から52日以内出荷スーパー AG-X。カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
UL グロメット
コクゴ¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥179税込¥1971枚6日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥209税込¥2301枚6日以内出荷から9日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)4
グラビオLB 石目・抽象柄
DAIKEN(旧:大建工業)¥25,980税込¥28,5781箱(2枚)14日以内出荷水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し表面耐熱PETフィルム(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X
JF-36 ジガーミディアム ロック
C’ultiva(カルティバ)¥749税込¥8241枚7日以内出荷身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。用途釣り・ルアー質量(g)7.38(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度141lb(63.8kg)号数13/0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら