カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(192)
  • メカニカル部品(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 物流用品(39)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 作業工具(17)
  • 機構部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb30」の検索結果

関連キーワード
749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB030用パーツ シタフック 1 式 KITO(キトー)LB030用パーツ シタフック 1 式KITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1521適合機種LB030質量(kg)2
薄形Vベルト LB形 LB30 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB30三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ30ベルト長さ(mm)762寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB30 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB30サイバーストーク
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・サイバーストーク LB30 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
スーパーAG-X LB30 ヤンマースーパーAG-X LB30ヤンマー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
スーパーAG-X LB30
Vベルト(LB30-AG6 ヤンマーVベルト(LB30-AG6ヤンマー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB30-AG6
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB30 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB30三ツ星ベルト
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ30ベルト長さ(mm)762寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
レバーブロック L4形 LB030用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L4形 LB030用パーツKITO(キトー)
80税込88
1個
4日以内出荷
関連資料(0.13MB)
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバーカナフジ電工
6,098税込6,708
1個
10日以内出荷
【レンタル】LED300Wバルーン リチウムイオンバッテリー投光器 LB030LC-A グリーンクロス【レンタル】LED300Wバルーン リチウムイオンバッテリー投光器 LB030LC-Aグリーンクロス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電圧(V)DC48消費電力(W)320全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000調光(W)300 / 200 / 100バッテリー容量(Ah)50充電時間(時間)3サイズ(mm)1145×545×1635~2975関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21サービス分類レンタル
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバーカナフジ電工
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
品名パワフルラック種類エコガル製
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB30°型分岐山型カバーカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
両頭ロングドライバービット GREAT TOOL両頭ロングドライバービットGREAT TOOL(12件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
折線なし替刃(大) オルファ折線なし替刃(大)オルファ(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(300枚)
当日出荷
刃幅(mm)18材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5刃長(mm)100
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
ソフトクーラーBOX TRUSCOソフトクーラーBOXTRUSCO(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
Vベルト LB-30 BIGM(丸山製作所)Vベルト LB-30BIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト LB-30関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.85MB)図解NoMPM-1350HK プーリー関係部品_No.13、MPM-850K プーリ関係部品_No.10、MPM-950HK プーリ関係部品_No.13、MPM-1350HB プーリ部品_No.13
グンゼコアー LB 30番手 グンゼグンゼコアー LB 30番手グンゼ
19,980税込21,978
1セット(6巻)
5日以内出荷
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手30長さ(m)5000材質綿・ポリエステル関連資料糸見本帳
バルコニーシェード タカショーバルコニーシェードタカショー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
替刃 小 タジマツール(TJMデザイン)替刃 小タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
179税込197
1箱(10枚)ほか
当日出荷
カッター用替刃。 A型カッター用替刃。 A型カッター用替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80適合SA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A種別適合替刃・カッターSA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
スーパーパトロング リーベックススーパーパトロングリーベックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型30°分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型30°分岐カバーカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
種類LB型30°分岐カバー
ハイパーロングプライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ハイパーロングプライヤーベントノーズIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
カラー布テープ スマートバリューカラー布テープスマートバリュー
11,980税込13,178
1箱(30巻)
当日出荷から3日以内出荷
識別やイメージ重視の梱包に!
用途重梱包用仕様重ね貼り、白のり、手で切れる(油性ペンで書き込みができます。)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
アルミボール TRUSCOアルミボールTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質シルバーアルマイト
下振 SK(新潟精機)下振SK(新潟精機)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツールロングボールポイントヘックスローブレンチスーパーツール
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
フルードストッパー 日平機器フルードストッパー日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
ロングブラシ BIGMAN(ビッグマン)ロングブラシBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
工作機械の隙間清掃、塗装前の下地清掃に。
キャリパーツール 日平機器キャリパーツール日平機器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
289税込318
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
鋭黒刃(大) KDS鋭黒刃(大)KDS
499税込549
1パック(30枚)
当日出荷
切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25
デップスゲージロングベース 松井精密デップスゲージロングベース松井精密
38,980税込42,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
大きい穴の測定にJIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCOイージーロックジッパー式結束保護チューブTRUSCO
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
...