カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「lb31」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
マグネットスリムバー MagX(マグエックス)マグネットスリムバーMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
599税込659
1セット(3本)ほか
当日出荷
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)310厚さ(mm)6高さ(mm)7質量(g)15吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚磁束密度(表面)3600G2018年トラスコ掲載ページ10 0644
洗濯石けんネット まめいた洗濯石けんネットまめいた
199税込219
1個
当日出荷
泡立ちの良い凹凸ネットで汚れ落ちがアップします。ガンコな泥や皮脂、食べこぼし汚れをスッキリ落とします。洗濯物の部分洗いに最適です。手洗い用としても使えます。
用途洗濯物の部分洗い・毎日の手洗いに。仕様手洗い・選択兼用トラスコ品番351-2040材質ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,398税込7,038特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
34,100税込37,510
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-32ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB319A/LB319B エネックスリサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB319A/LB319Bエネックス
7,398税込8,138
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種XL-9320保証期間18ヶ月適合メーカーFUJITSU
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
ブレーカ端子カバー 東芝ライテックブレーカ端子カバー東芝ライテック
82税込90
1セット(2個)
当日出荷
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。