カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb39」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB39 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB39三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ39ベルト長さ(mm)991寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB39 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB39三ツ星ベルト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ39ベルト長さ(mm)991寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB39オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB39オレンジBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格LB39レツド部品名称Vベルト LB39オレンジ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB)図解NoMS651DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T2-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4 カバー及びクラッチ部品_No.41、MS651DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.40、MS551DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.41、MS653DR6T-K クラッチ、テンション部品_No.41、SSAーC421 本体部品_No.23、MS753DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.40、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.34、MS613R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS551DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.41、MS511R4T-M クラッチ、テンション部品_No.41、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.41、MS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.41
Vベルト(LB39-AG6A ヤンマーVベルト(LB39-AG6Aヤンマー
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
Vベルト(LB39-AG6A
Vベルト LB39オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB39オレンジBIGM(丸山製作所)
3,345税込3,680
1個
7日以内出荷
規格LB39レツド部品名称Vベルト LB39オレンジ関連資料(0.91MB)図解NoMS613MC-A-60HZ フレーム部品_No.28
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3 x 4.5mm) 40mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 40mW放射強度 = 65mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 4.5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLB3940は赤外線(IR)発光ダイオードです。この高速IR LEDは、標準のT-1 (3 mm)透明エポキシパッケージに収納されています。VSLB3940赤外線LEDに最適な用途には、赤外線リモコン装置、空気伝送システム、光学式カウンタやカードリーダー用の赤外線光源があります。. VSLB3940 IR LEDの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール ピーク波長: 940 nm 高速 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
978税込1,076
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
A5 バインダー パペルール 20穴 (ミドルタイプ) 日本ノートA5 バインダー パペルール 20穴 (ミドルタイプ)日本ノート
559税込615
1冊
当日出荷
表紙素材は半透明カラーPPシート
サイズA5判用質量(g)110収納枚数(枚)60
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H840/キャスター付)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)840材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター (コンビマスター)セコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/200kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)810材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(キャスター)ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイトキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
鋳物 ユニバーサルLB 電成興業鋳物 ユニバーサルLB電成興業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
ブラケット エンジン マウント (LB) MAZDA(マツダ)ブラケット エンジン マウント (LB)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ブラケット エンジン (LB) MAZDA(マツダ)ブラケット エンジン (LB)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
カバー (LB84) MAZDA(マツダ)カバー (LB84)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
シュー セット パーキングブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)シュー セット パーキングブレーキ (LB)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ホルダー カップ (LB) MAZDA(マツダ)ホルダー カップ (LB)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
1押継手 水栓チー シーケー金属1押継手 水栓チーシーケー金属
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ材質SUS304、SCS13寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
床見切り材D型 ウッドワン床見切り材D型ウッドワン
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
幅(mm)30厚さ(mm)15適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ウォレット クツワウォレットクツワ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2つ折りのウォレット
鉛筆削り クツワ鉛筆削りクツワ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
キッズデザイン賞受賞!指をはさまない安全設計!
ライトブルー繰り返し・詰め替え対応
TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ Mono WirelessTWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズMono Wireless
4,198税込4,618
1個
欠品中
センサー内蔵の無線タグTWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波