カテゴリ
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lb3s-2t1」の検索結果

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から31日以内出荷形状角レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個29日以内出荷から31日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。