カテゴリ

  • 自動車純正部品(29)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「lb43」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
箱型ストライク SYS(シブタニ)箱型ストライクSYS(シブタニ)
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品ネジカバー仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
アルミ深型バット 本体 TRUSCOアルミ深型バット 本体TRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
SLBシューズボックス 錠なし 生興SLBシューズボックス 錠なし生興(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに
用途カギの不要な方へ仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なしニューグレー錠前錠なしなしグリーン購入法適合
クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)コクヨ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊
翌日出荷から3日以内出荷
仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
レスロック オーム電機レスロックオーム電機
2,298税込2,528
1袋(30個)
当日出荷
取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
取付方式瞬間接着剤
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,900税込66,990
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-37ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違) エスコ水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
馬毛。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。筋違タイプ。
用途塗装用、水性用型式筋違全長(mm)151質量(g)7.5毛丈(mm)24毛幅(mm)10玉厚(mm)7.5板幅(mm)9毛のかたさふつう
SLBシューズボックス コインリターン錠 生興SLBシューズボックス コインリターン錠生興
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。100円コインを投入後キーが可動します。解錠時に返却されます。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様(取手)100円玉コインリターン錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
SLBシューズボックス シリンダー錠付 生興SLBシューズボックス シリンダー錠付生興
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに
用途お求めやすい、スペアーキー付シリンダー錠タイプ仕様(取手)シリンダー錠材質(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前錠付グリーン購入法適合
SLBシューズボックス 内筒交換錠 生興SLBシューズボックス 内筒交換錠生興
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様(取手)内筒交換錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
SLBシューズボックス 南京錠式 生興SLBシューズボックス 南京錠式生興
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。各々で鍵をご用意されたいところに。
仕様(取手)南京錠式ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠生興
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様(取手)ダイヤル錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
9,598税込10,558
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
エンブレム 68641-43EC0-LB4 スズキエンブレム 68641-43EC0-LB4スズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ブラケット NO 1 A.B.S (LB) MAZDA(マツダ)ブラケット NO 1 A.B.S (LB)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (LB40) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (LB40)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ピストンプライマリー (LB) MAZDA(マツダ)ピストンプライマリー (LB)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ピストン フローティング (LB) MAZDA(マツダ)ピストン フローティング (LB)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
パイプ(L)ブレーキリヤー (LB) MAZDA(マツダ)パイプ(L)ブレーキリヤー (LB)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
センサー(R) A.B.S. リヤ (LB) MAZDA(マツダ)センサー(R) A.B.S. リヤ (LB)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (LB82) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (LB82)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ホース フレキシブル (LB52) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (LB52)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ブラケット (LB96) MAZDA(マツダ)ブラケット (LB96)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シリンダータンデムマスター (LB82) MAZDA(マツダ)シリンダータンデムマスター (LB82)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
バルブ デュアルプロポーション (LB) MAZDA(マツダ)バルブ デュアルプロポーション (LB)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
バルブ P.B (LB) MAZDA(マツダ)バルブ P.B (LB)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パイプ(L) リヤーブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)パイプ(L) リヤーブレーキ (LB)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
アンチロックブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)アンチロックブレーキ (LB)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パイプ(R) リヤー ブレーキ (LB) MAZDA(マツダ)パイプ(R) リヤー ブレーキ (LB)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ユニット ABS ハイドロリック (LB) MAZDA(マツダ)ユニット ABS ハイドロリック (LB)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ユニット A.B.S. エレクトリック (LB) MAZDA(マツダ)ユニット A.B.S. エレクトリック (LB)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
パーツキットブレーキインナー (LB) MAZDA(マツダ)パーツキットブレーキインナー (LB)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
センサー(R) A.B.S. フロント (LB) MAZDA(マツダ)センサー(R) A.B.S. フロント (LB)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷