カテゴリ

  • オフィス家具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「lb47」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB47 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB47三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ47ベルト長さ(mm)1194寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB47 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB47三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ47ベルト長さ(mm)1194寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB47オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB47オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB47オレンジ部品名称Vベルト LB47オレンジ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB)図解NoSSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F615DX 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.61、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.57、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-F611 動力噴霧器(2)部品_No.57、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.61、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.44、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.43、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.43
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(265件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
V BELT LB-47 ホンダV BELT LB-47ホンダ
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(78件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズTOHO(トーホー)
189税込208
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズTOHO(トーホー)
459税込505
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)5.5
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプアズワン品番65-9243-75
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
シリンダブロック 三菱シリンダブロック三菱
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
シリンダブロツク 三菱シリンダブロツク三菱
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
バンドソーブレードブレード 津根精機バンドソーブレードブレード津根精機
74,980税込82,478
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機バンドソーブレード(リブラタイプ)津根精機
74,980税込82,478
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
排出シュート用分割バンド HTL-Bシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出シュート用分割バンド HTL-BシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
HTL用強化タイプ分割バンド
材質SUS304
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
70,075税込77,083
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック 油圧チャックセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌日出荷
高剛性油圧チャックです。
サイズTDZ:M8×1
ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパンツーリング テーパーフェースセコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C8ー391.0584セコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
GIVI B47NMLB912D Pホワイト GIVI(ジビ)GIVI B47NMLB912D PホワイトGIVI(ジビ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
(MB47)ROLL BAR ミツビシ(MB47)ROLL BARミツビシ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
GIVI B47NTMLB912D TECHパールホワイト塗装 GIVI(ジビ)GIVI B47NTMLB912D TECHパールホワイト塗装GIVI(ジビ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
(MB47)PL,ROLL BAR ミツビシ(MB47)PL,ROLL BARミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN タンガロイタングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-INタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
規格C4寸法f2(mm)1油穴寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色 オスラムLB G6SP Advanced Power TOPLED、青色オスラム
57税込63
1個
5日以内出荷
青色の表面実装型LEDLB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
P-46 最強SWスナップ OWNER(オーナーばり)P-46 最強SWスナップOWNER(オーナーばり)
449税込494
1個
7日以内出荷
湾岸青物に磯ヒラ、シーバス、サクラマス、ビッグベイトシーバスetc…あらゆるSWビッグターゲットシーンに対応したヘビーユーズ(value pack)モデルが登場
P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)P-38 剛力スナップC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1個
7日以内出荷
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!モンスタークラスにも対応!!クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度47lb(21.4kg)号数0
JF-39 ジガーミディアム チェイス C’ultiva(カルティバ)JF-39 ジガーミディアム チェイスC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。1”シワリ”ハリ先+スモールバーブローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。2”1対2の重量バランス”が決め手!絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。4意のままにジグ操作ができる!セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。
用途釣り・ルアー質量(g)1.23(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
パワフルBBスイベル Shout! シャウト!パワフルBBスイベルShout! シャウト!
599税込659
1枚(4個)
8日以内出荷
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
P-19 マイクロソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-19 マイクロソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
小型ジグを使用する際にちょうど良い。マイクロクラスのサイズのソリッドリングです。厚みを抑えた設計ですから、小さなリングでも損傷することなく使用可能です。もちろん精度と研磨処理はマイクロクラスでも妥協なしです。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度変型開始値:47lb/21kg 破断値:160lb/72kg号数3.5
JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー C’ultiva(カルティバ)JT-39 ジガーミディアムツインチェイサーC’ultiva(カルティバ)
699税込769
1個
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス・パワー系ジギング実績No.1組糸:高耐久組糸・ゼクシオンブラック・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lbタイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0
JCS-39ジガーミディアムショートチェイサー C’ultiva(カルティバ)JCS-39ジガーミディアムショートチェイサーC’ultiva(カルティバ)
699税込769
1個
7日以内出荷
EXショート設計でキャスト用シングル&ジギングリアフックに最適。ジガーミディアムチェイスのEXショートバージョン。マグロ類やブリのドテラジギングでのリアフックはモチロン、キャスティングでのプラグ用アシストにも高実績。少ないフッキングパワーでも貫通に持ち込めるチェイスならではの特性を活かし、アングラーからリグまでの距離が遠いシチュエーションで真価を発揮します。ショア・オフショア問わず大物狙いのアングラーに。
用途釣り・ルアー適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lbタイプルアー用フック強度47lb(21.5kg)号数5/0