カテゴリ
- 物流用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(9)
- バイク部品(8)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- 安全用品(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- シーガー(5)
- 日恵製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- CKD(3)
- 鶴見製作所(3)
- VARIVAS(3)
- 津根精機(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- クツワ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日研工作所(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「lb48」の検索結果

Vベルト LB48オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷規格LB48オレンジ部品名称Vベルト LB48オレンジ図解NoSSA-S602DX 動力噴霧機(テンション)部品_No.31、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.3、SSA-F617VT 動力噴霧器-2 (テンション)部品_No.40、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機2部品_No.17、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機2部品_No.17、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.40、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.31、SSA-S602DXM 動力噴霧機(テンション)部品_No.31、SSA-F616MAT 動力噴霧器-2 (テンション)部品_No.35、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.40
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型
鶴見製作所¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。 (自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
スペーサー
SYS(シブタニ)¥179~税込¥197~1個当日出荷LB-400シリーズ用のスペーサーです。材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
ラプコンステー SLU-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA XRJ-48A90K / LB 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-48A90K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA XRJ-48A90K / LB 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-48A90K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性ブルーライトカット反射防止
バンドソーブレードブレード
津根精機¥76,980~税込¥84,678~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード(リブラタイプ)
津根精機¥76,980~税込¥84,678~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
LB80-85 PT48
LIVRE(リブレ)¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷コネクティング ロッドプレート ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。 A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。 肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。 圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。 先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。用途カスタムパーツ
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
シーガー PEX8 200m巻
シーガー¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 300m巻
シーガー¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
キャスティングPE MAXパワー X8
VARIVAS¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷安定の高強度と優れた耐久性。ハイパフォーマンスPEライン。信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。VARIVAS独自の『高耐破断性工法』によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。超ロングキャストを可能にします。視認性に優れたホワイトカラーを採用。また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。色ホワイトベースのマーキングライン
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
KタイミングプーリーH100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
クランプ ノブ(ウイング型)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
シーガー PEX8 400m巻
シーガー¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 150m巻
シーガー¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。用途こだわり派のためのPEライン。
タイミングプーリ L100形 B形
三ツ星ベルト¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4呼び幅(mm)100プーリーB形適合ベルトL
タイミングプーリ H100形 B形
三ツ星ベルト¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH
PEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻
シーガー¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル用途ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEライン色ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】包装形態紙パッケージ素材ポリエチレン巻数(m)300