PEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻

PEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻 - シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻 - シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻 - シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻 - シーガー

【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル

用途
ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEライン
色
ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】
包装形態
紙パッケージ
素材
ポリエチレン
巻数(m)
300
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760044193号30.285【直線】45/20.4【直線】48/21.8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
760044375号50.37【直線】74/33.6【直線】78/35.4
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
760044714号40.33【直線】58/26.3【直線】62/28.1
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
760044896号60.405【直線】82/37.2【直線】86/39.0
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする