カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(74)
- メカニカル部品(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 物流用品(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 切削工具(15)
- 自動車純正部品(14)
- バイク純正部品(11)
- 制御機器(9)
- 農業機械(9)
- 機構部品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 建築金物(6)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(29)
- CKD(26)
- KITO(キトー)(23)
- 住友重機械工業(20)
- Avail(アベイル)(16)
- ホンダ(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- シグマ光機(12)
- カナフジ電工(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 日平機器(9)
- タンガロイ(6)
- 椿本チエイン(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 神保電器(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- SUNLINE(5)
- X-BRAID(5)
- アイセル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lb60」の検索結果

薄形Vベルト LB形 LB60
三ツ星ベルト¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ60ベルト長さ(mm)1524寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB60
三ツ星ベルト¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ60ベルト長さ(mm)1524寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB60オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷規格LB60オレンジ部品名称Vベルト LB60オレンジ図解NoSSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.8、SSA-F500 台車 メインミッション部品_No.16、SSA-F501 台車 メインミッション部品_No.16
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ケーブルラック用カバー LB60°型分岐山型カバー
カナフジ電工¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
ダーマフレックスA 皮膚接着剤
Chemence Medical(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037医薬品医療機器等法一般医療機器
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ピックツールセット
日平機器¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚
コクヨ¥1,198税込¥1,3181冊当日出荷から翌々日出荷スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケットサイズA4質量(g)632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×32×307ポケット数60最大収納枚数(枚)約400グリーン購入法適合
ユニバーサルチャックラッチェット
日平機器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山トラスコ品番835-5010全長(mm)115質量(g)100
ホースバンドピッカー
日平機器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
皮膚用接着剤 ダーマフレックスA
Chemence Medical¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。用途救急、手術室成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート内容量(mL)0.7滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037接着時間(秒)約60医薬品医療機器等法一般医療機器
らくらくセンサーライト
DAISHIN(大進)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷センサー反応型のLEDライト。電池式(単3アルカリ乾電池×3本)(別売)。吸盤取り付け、マグネット取り付けでどこにでも取り付け簡単。用途セキュリティライト、防犯ライトに。/防犯グッズ/センサーライト/人感センサー/人感ライト/照明/ライト/電気/屋外/屋内/外玄関/吸盤/庭/駐車場/ガレージ/駐輪場付属品吸盤、取扱説明書質量(g)166スイッチON/OFF/AUTO電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲約8m設置方式マグネット・吸盤設置場所屋内・屋外寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.2×7.8×8.5明るさ(Lm)60点灯時間約10秒検出角度範囲(°)最大140電球の種類LED
L型クランプ(超強力型)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
トーチバーナー
阪口製作所¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
L型クランプ(強力型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から61日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室