カテゴリ
- オフィス家具(250)
- 制御機器(23)
- 農業機械(12)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 整備工具・収納(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(250)
- IDEC(和泉電気)(22)
- 日平機器(8)
- 鶴見製作所(4)
- CKD(3)
- ホンダ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- 三菱(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- C’ultiva(カルティバ)(2)
- クツワ(1)
- コクゴ(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lb61」の検索結果

Vベルト LB61オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格LB61オレンジ部品名称Vベルト LB61オレンジ図解NoSSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.18
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
表示付きスライドラッチ
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。付属品本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストストローク(mm)50セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
ステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー
ベアリングインサーターキット
日平機器¥50,980税込¥56,0781個当日出荷トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
ベアリング&シールインサーター
日平機器¥40,980税込¥45,0781個当日出荷トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
ベアリングレースプーラー
日平機器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
スプリングロックリリース
日平機器¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。トラスコ品番200-4409セット内容3本組質量(g)100
パルスウオッシュガン
日平機器¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
パルスウォッシュバキューマー
日平機器¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷湿式掃除機に接続し、ソファーやカーペットの様な布製品に洗浄剤を吹付けながら汚れを吸引できます。トラスコ品番200-3939質量(kg)1.2
ベアリングインサーターキット
日平機器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
高圧気中負荷開閉器
富士電機¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
UL グロメット
コクゴ¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合色黒種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
クリーンブラシ スリムダブル
サワフジ¥699税込¥7691個12日以内出荷両面に布ブラシがついており持ち替えても同じ方向でブラッシング、ホコリや毛を取るのに便利材質ABS、ポリエステル寸法(mm)245×48×27色ブラウン
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17288927-250415-02.jpg)
プレッソ AIR AGS
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥46,980~税込¥51,678~1本5日以内出荷から6日以内出荷~エリアタックルのアンダー200gの世界~ 目指したのは、唯一無二の使用感。 使用感を突き詰めた結果、ロッド単体でアンダー50gを達成。(除61LB) 単に軽いロッドを作ることは可能だが、使用感や強度を犠牲にせずに軽くすることは難しい。 しかし、ダイワのロッド製作のノウハウは、こんな困難なミッションを容易く乗り越えた。 キャスト、ルアー操作、掛け性能、ランディング性能・・・ 基本性能全てを何一つ犠牲にすることはない。 PRESSOリール、EXISTなどの軽量リールと組み合わせることで、タックル総重量でアンダー200g。 一度手に取ったら戻ることの出来ない、新たなエリアトラウトの世界の扉が今開かれる。継数(本)2カーボン含有率(%)99




































![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17288927-250415-02.jpg)