カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(30)
  • 自動車純正部品(14)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb64」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB64 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB64三ツ星ベルト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ64ベルト長さ(mm)1626寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB64 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB64三ツ星ベルト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ64ベルト長さ(mm)1626寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB64オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB64オレンジBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
備考~1998年9月規格LB64オレンジ部品名称Vベルト LB64オレンジ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB)図解NoSSA-F611 メインミッション(1)部品_No.19、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.19、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.19、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.89、SSA-F610 メインミッション(1)部品_No.18
Vベルト(LB64-AG6 ヤンマーVベルト(LB64-AG6ヤンマー
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB64-AG6
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
V-BELT,BLADE(LB64 ホンダV-BELT,BLADE(LB64ホンダ
5,398税込5,938
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
LB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠 AGENTLB-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 間仕切錠AGENT
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-7966材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
卓上パンフレットスタンド エスコ卓上パンフレットスタンドエスコ
7,800税込8,580
1台
翌日出荷から8日以内出荷
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-7~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-7~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2D32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2D32)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2D SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2DSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-25~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-25~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-20~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-20~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-15~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN40-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN40-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2CSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵