カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)

「lb71」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ラッキーボーイセブンネクスト 旭化成アドバンスラッキーボーイセブンネクスト旭化成アドバンス(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(16kg)ほか
当日出荷
マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジクリーンブラシスリム毛ブラシ付サワフジ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛寸法(mm)245×48×38ブルー質量(g)93繰り返し・詰め替え対応
Vベルト LB-71(オレンジ) BIGM(丸山製作所)Vベルト LB-71(オレンジ)BIGM(丸山製作所)
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
部品名称Vベルト LB-71(オレンジ)図解NoMPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.19、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.19、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.19
コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 600mAhオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
デジタル真空計 パイロットPlus アサダデジタル真空計 パイロットPlusアサダ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
男女兼用ブライトデニム作務衣 サカノ繊維男女兼用ブライトデニム作務衣サカノ繊維(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様重ね衿、脇スリット入り混率(%)ポリエステル60、綿40生地デニム
Compass フィルタ(20ヶ入) アサダCompass フィルタ(20ヶ入)アサダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入) アサダD-TEK3 フィルタキット(5ヶ入)アサダ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質VP15TF
ツーリング HSK アーバ外径 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK アーバ外径セコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32セコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27セコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング エンドミルホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA100 ツーリング エンドミルホルダセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C5ー391.01 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C5ー391.01セコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
61,980税込68,178
1箱(10本)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
61,980税込68,178
1箱(453.6g×10本)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SALT MAX GT-R PE サンヨーナイロンSALT MAX GT-R PEサンヨーナイロン
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
アプロードGT-Rは世界基準。 自己記録更新専用ラインです!! ラインの表面に特殊樹脂コーティングを施し真円に限りなく近づけるための編みこみを実現。 オフショア(船釣り)の釣りに適したラインです。
用途釣糸材質PE5色
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ホワイト 550W450D620H チョークドエルム オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ホワイト 550W450D620H チョークドエルムオカムラ(岡村製作所)
67,980税込74,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H チョークドエルム オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H チョークドエルムオカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H チョークドエルム オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H チョークドエルムオカムラ(岡村製作所)
42,980税込47,278
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H チョークドエルム オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H チョークドエルムオカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H チョークドエルム オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H チョークドエルムオカムラ(岡村製作所)
67,980税込74,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H チョークドエルム オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H チョークドエルムオカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
1台
欠品中
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)