カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- アサダ(3)
- CKD(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- オーム電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- サカノ繊維(1)
- サワフジ(1)
- 旭化成アドバンス(1)
- サンヨーナイロン(1)
「lb71」の検索結果

MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ