カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)

「lb7ml」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MLシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
  • ダーインスレイヴ オンディーヌ ヴァルケイン

    ダーインスレイヴ オンディーヌ

    ヴァルケイン
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    Feel Free Native Trout!エリアから身近なネイティブへ・・・。エリアトラウトで培ったノウハウと経験を元にネイティブシーンを彩るロッドをプロデュース!。ダーインスレイヴ オンディーヌシリーズ共通でしっくりと手に馴染みやすい流線型の軽量カーボングリップを搭載。ブランクスはキャストからルアー操作と扱いやすいレギュラーファーストテーパーを採用。小渓流から本流、湖までの幅広いシチュエーションに対応するラインナップを揃え始動!。【5’05-L+】ショートレングスによる取り回しの良さで、小渓流やバックスペースの狭いポイントで威力を発揮する。L+の張りのあるブランクスは小渓流でヘビーシンキングミノーをイメージに通りに泳がせる操作性、オーバーハングに潜むトラウトを狙うピンポイントキャストを実現。【推奨ウエイト:1~7g ライン:2~6lb】。【6’06-L】渓流から本流でのロングディスタンスアプローチに適し、そして湖では軽量ルアーでのアプローチを得意とする・・・。様々なシチュエーションで活躍する汎用性の高いミドルレングスロッド。【推奨ウエイト:1~12g ライン:2~8lb】。【7’05-ML】中流域から本流、湖でのスプーニングをメインとしながらも、小型プラグのロングキャストも巧みにこなすバーサタイルロッド。ショアからはもちろん、小型ボートからのキャスティングアプローチにも対応する懐の広さで、Ondineの中心的モデル。【Wt.3~17g Line.4~12lb】。【7’05-M】ロングキャストが必要な中流域から本流、湖をメインとし、MLと同じレングスながら、リヤグリップのショート化、ブランクの1ランクパワーアップで、トゥイッチやジャーキングの操作性を向上、ミノーでのアプローチをメインとした、ミドルレングスパワーロッド。【Wt.5~21g Line.4~14lb】。【8’04-M+】本流や河口、湖をメインとし、重量のあるスプーンのリフト&フォールやボトムドリフト、ミディアムディープミノーのリーリングメソッド等、多種多様なメソッド、テクニックに対応するロングロッド。【Wt.7~28g Line.6~16lb】
    その他【ガイド】8個継数(本)2
  • ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)

    ZoomSafari (ズームサファリ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
  • BASS FIELD(バスフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)

    BASS FIELD(バスフィールド)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷
    手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
  • Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】。STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】。STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】。STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
  • SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)

    SALTYFIELD(ソルティーフィールド)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
  • Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア)

    Versart (ベルサート)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    日本全国の現地調査(150件以上のインタビュー調査)から生まれた、 アングラーの声を実現し、今以上の釣果を生み出す、最強ブランクス:TAF製法で作る 顧客密着 LineUp シリーズ。製品特徴。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランク (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJI SiC-Sガイド。薄く、軽く、糸に優しい、最新SICリング「SIC-S」を採用し、ロッド感度、軽量化を実現!。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)。ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%継数(本)1
  • LB7-ML LEDバルブ プロテック

    LB7-ML LEDバルブ

    プロテック
    17,980税込19,778
    1セット
    92日以内出荷
    CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
    仕様●定格電圧:12v AC-DC兼用●消費電力:20W(Hiビーム)/ 20w(Loビーム)●PH7バルブ対応ソケットハーネス付き●従来のPH7タイプLEDバルブのフランジより後部の寸法を10mm延長し、ヤマハ車に多いヘッドライトの開口部のフチが張り出している場合でもファンが当たらずに取付けが可能適合PH7 AC-DC兼用12v 20w/20w 6000k