カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb81」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB81 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB81

    三ツ星ベルト
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ81ベルト長さ(mm)2057寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB81 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB81

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ81ベルト長さ(mm)2057寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • クリーンブラシスリムワンタッチ サワフジ

    クリーンブラシスリムワンタッチ

    サワフジ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    花粉やホコリ対策に!エチケットブラシヘッドが回転、向きが変わる、洋服ブラシ。レバーを軽く押さえて離すと、ブラシ面が180度ワンタッチ回転。 ブラッシングの方向がわかりやすく、逆方向へのブラッシングもラクラク。
    材質本体、レバー、回転ベース:ABS樹脂、軸:ポリスチレン、バネ:スチール、布:ポリエステル寸法(mm)240×45×42ブラウン質量(g)86繰り返し・詰め替え対応
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)4
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ガスケット セット エンジン (8LB8) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LB8)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸大

    トーホー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
    外径(Φmm)約3
  • 六角頭全ねじボルト(細目) エスコ

    六角頭全ねじボルト(細目)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキねじ山種類細目
  • ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%質量(kg)0.6備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)225分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)(100V時)0.057LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ラベル バッテリー コーション (KL) MAZDA(マツダ)

    ラベル バッテリー コーション (KL)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    569,800税込626,780
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
  • MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • スターターリレーアセンブリ (RC19-033) 5LB-81940-02 YAMAHA(ヤマハ)

    スターターリレーアセンブリ (RC19-033) 5LB-81940-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5LB-81940-01
  • スタータリレーアセンブリ 5LB-81940-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スタータリレーアセンブリ 5LB-81940-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)297取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)161配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    569,800税込626,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • LBX8110SET1 サン電子(PC)

    LBX8110SET1

    サン電子(PC)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様LBX8110とACアダプターのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)328取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)162グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    659,800税込725,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    689,800税込758,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-8~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-8~)

    CKD
    21,888税込24,077
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)20
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • ブラケット ニッサン

    ブラケット

    ニッサン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1箱(650個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラケット エンジン (LB) MAZDA(マツダ)

    ブラケット エンジン (LB)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • マイクホルダー SHURE

    マイクホルダー

    SHURE
    1,798税込1,978
    1式
    12日以内出荷
    ブレスノイズやウインドノイズを軽減 Shure KSM137, KSM141, SM63, SM63L, SM63LB, SM81, VP64A, VP64AL, MX412, MX418, MX412S, MX418S, MX412SE, MX418SEマイクロホンに使用可能
  • (850N8)ボルト ニッサン

    (850N8)ボルト

    ニッサン
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
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
"lb81" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷