カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「lbh-25」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
ワイヤハ-ネスアセンブリ BLB-H2590-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ BLB-H2590-00YAMAHA(ヤマハ)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
34,980税込38,478
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
かるかるオールドブリック半丁 玉川窯業かるかるオールドブリック半丁玉川窯業
2,798税込3,078
1箱(48枚)ほか
4日以内出荷
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー用アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
36日以内出荷から41日以内出荷
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5