カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「lbl-9004」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(矢印タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
    質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
  • 過電圧対応中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    過電圧対応中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。
    コード長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ(12V専用) KOITO(小糸製作所)

    ACアダプタ(12V専用)

    KOITO(小糸製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
    適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ

    フォークリフトライト 矢印タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
    用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80明るさ(Lm)14防水保護等級IP68販売区分業務用
  • 描画灯 ビーマー 矢印タイプ 日恵製作所

    描画灯 ビーマー 矢印タイプ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
    付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個幅(mm)120.5質量(kg)0.36高さ(mm)37.5奥行(mm)95.5消費電力(W)11定格電圧(V)DC12~48IP等級67
  • ACアダプタ接続用中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    ACアダプタ接続用中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
  • LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
    用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
  • フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティLEDレーザー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷
    事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
    用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
  • 995G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    995G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED描画ランプ ラインタイプ KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ ラインタイプ

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
    質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
  • フォークリフトライト ラインタイプ モノタロウ

    フォークリフトライト ラインタイプ

    モノタロウ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
    用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80防水保護等級IP67相当販売区分業務用
  • 小型前後進ボイスアラーム ナスト

    小型前後進ボイスアラーム

    ナスト
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。 ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。
    対応DC12V~48VRoHS指令(10物質対応)対応音声内容(白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。音量(dB)(最大)93
  • 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ

    電動フォークリフト対応 ワーニングランプ

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
    適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
  • 平型コネクター エスシーエス

    平型コネクター

    エスシーエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
    極数3+E定格電圧40A定格電流(V)440
  • ゾーンライト シバタ(フォークリフト)

    ゾーンライト

    シバタ(フォークリフト)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDラインライト 青木製作所

    LEDラインライト

    青木製作所
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷
    -40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
    用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
  • LEDレーザーダウンライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDレーザーダウンライト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
    用途電装パーツ材質本体/アルミ、ブラケット/スチールねじピッチ(mm)45~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)動作電圧(V)DC10~60
  • 現場監督 ワーニングLED  ロングストレートライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ロングストレートライン ドローイングランプ

    現場監督
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約790※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66明るさ(Lm)1200防水性IP67
  • 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ

    現場監督
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約460※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60明るさ(Lm)600防水性IP67