カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lbr-005」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付きLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
579税込637
1本(5g)
当日出荷
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
MR210R5LBR APEMMR210R5LBRAPEM
889税込978
1個
翌々日出荷
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm 三菱マテリアル2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル三菱マテリアル
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
5日以内出荷
新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
ボールエンドミル 三菱マテリアルボールエンドミル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理Dcコート
VF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVF IMPACT MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。 被削材:高硬度鋼。
シェードコントロールSC-05(LBR) パール(PEARL)シェードコントロールSC-05(LBR)パール(PEARL)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率23.6%
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEMAPEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBRAPEM
889税込978
1個
当日出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シンプルデスク サンワダイレクトシンプルデスクサンワダイレクト(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
日本製 タンス サウザンドⅢ 幅80cm-5段 LBR サンコウ日本製 タンス サウザンドⅢ 幅80cm-5段 LBRサンコウ
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。幅(mm)800寸法(mm)793×423×975、梱包:800×430×980ライトブラウン棚段数(段)5素材桐、ウレタン樹脂塗装
日本製 タンス サウザンドⅢ 幅45cm-5段 LBR サンコウ日本製 タンス サウザンドⅢ 幅45cm-5段 LBRサンコウ
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。幅(mm)450寸法(mm)443×423×975、梱包:450×430×980ライトブラウン棚段数(段)5素材桐、ウレタン樹脂塗装
日本製 タンス サウザンドⅢ 幅60cm-5段 LBR サンコウ日本製 タンス サウザンドⅢ 幅60cm-5段 LBRサンコウ
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
桐を使用した安心の日本製のタンスです。幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。幅(mm)600寸法(mm)593×423×975、梱包:600×430×980ライトブラウン棚段数(段)5素材桐、ウレタン樹脂塗装
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から3日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業ラッシングベルト 鍛造セーフティオーエッチ工業
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
アクスタマンション BIBILABアクスタマンションBIBILAB
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
【空中のデッドスペースを有効活用】 次々増えるアクリルスタンド…もう置き場がない…となっても大丈夫!今までデッドスペースになっていた壁がディスプレイスペースに!【賃貸でも壁掛けOK】 外した後も設置跡が目立ちにくい取付パーツを採用。付属のピンを使って石こうボードに簡単に取り付けできます。【ホコリをシャットアウト】 スライド式のアクリル扉が大切なコレクションを埃から守り、いつも綺麗な状態でディスプレイできます。 【配線を逃がせるケーブル穴】 市販のテープLEDなどを取り付ければ更に魅力アップ!両サイドのケーブル穴から配線を逃がすことが可能です。LBR-380H(5段ハイタイプ) 製品サイズ(外寸):幅38.5×奥行17.5×高さ70cm 製品重量:14.4kg"・寸法LBR-380H:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ70cmLBR-380M:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ42cm・表面加工合成樹脂化粧繊維板(メラミン)・耐荷重LBR-380H:総耐荷重5kg(一段あたり:1kg)LBR-380M:総耐荷重3kg(一段あたり:1kg)"
ラッシングベルト シボリ縫製 オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製オーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業ラッシングベルト デルタリングオーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル最大使用荷重(t)0.2
バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
879税込967
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。 表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。 シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。 7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
全長(mm)124内径(Φmm)22.2(左)/24(右)差込深さ(mm)120適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプMAD MAX(マッドマックス)
859税込945
1セット
4日以内出荷
表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
用途オートバイ用適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途荷物の固縛
ラッシングベルト オープンフック大 オーエッチ工業ラッシングベルト オープンフック大オーエッチ工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
ラッシングベルト オープンフック 大 オーエッチ工業ラッシングベルト オープンフック 大オーエッチ工業
4,988税込5,487
1台
5日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5510材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.8最大使用荷重(t)0.2
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100Wシリーズオーエッチ工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ベルト幅25mmで強力タイプ握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業ラチェットバックル式ラッシングベルト松下車輌産業
12,980税込14,278
1本
19日以内出荷
ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。
用途ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。