カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbsp5k」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードブレード(大) オルファ

    スピードブレード(大)

    オルファ(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5枚)
    当日出荷
    刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質合金工具鋼トラスコ品番485-8867質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードハイパー オルファ

    スピードハイパー

    オルファ(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    材質(刃)合金工具鋼材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂全長(mm)168刃厚(mm)0.5
  • エックスハイパー オルファ

    エックスハイパー

    オルファ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
  • OLFA メタルハイパーPRO AL型 オルファ

    OLFA メタルハイパーPRO AL型

    オルファ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
    材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼仕様オートロック式トラスコ品番831-4574全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
  • カッターナイフ オルファ

    カッターナイフ

    オルファ
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチールイエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
  • DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ

    DL-1 刃折器+オートロックカッタ

    オルファ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    黄色、黒トラスコ品番375-0850全長(mm)155質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
  • エックスハイパーL型(簡易包装) オルファ

    エックスハイパーL型(簡易包装)

    オルファ
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷
    224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2110全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
  • エックスハイパーAL型(簡易包装) オルファ

    エックスハイパーAL型(簡易包装)

    オルファ
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷
    225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2111全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
関連キーワード
カッターカテゴリ