カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-101」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LC形 LC101 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC101三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ101ベルト長さ(mm)2565寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC101 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC101三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ101ベルト長さ(mm)2565寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
和風メニューブック シンビ和風メニューブックシンビ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
色鮮やかな紙製のメニューブックがラインナップ。 お店のテーブルごとに色違いのメニューブックなんて素敵ですよね。
寸法(幅W×高さH)(mm)225×310付属品ビニール-55/表ビニールカバー-22/ストラップ36-Lページ数4(ビニール付)サイズA4
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚異の切れ味
用途高品位塗装用研磨力(ペーパー相当番手)1500トラスコ品番853-6304粒度微粒子目の粗さ細目危険物の類別非危険物
汎用タック(連続) TOPPANエッジ汎用タック(連続)TOPPANエッジ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500枚)
当日出荷から11日以内出荷
ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。 特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。 耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。 セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
石製平行バー(パラレル 大菱計器製作所石製平行バー(パラレル大菱計器製作所
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
Carling Technologies LC1-01 ロッカースイッチコネクタ Carling TechnologiesCarling Technologies LC1-01 ロッカースイッチコネクタCarling Technologies
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
Lシリーズロッカースイッチについては、代表品番 ; 913-1872 913-1872 及び ; 913-1945 913-1945 と、シリーズの各製品を参照してください。. Lシリーズロッカースイッチアクセサリ. アクチュエータ. アクチュエータは、各種の色を用意しており、テキストや記号のエッチングの幅広い選択肢があります。 また、照光式スイッチ用のプレーンレンズ付き又は非照光式スイッチ用プレーンレンズ付きオプションから選択することもできます。 照光式スイッチと一緒に使用した場合、エッチング加工されたすべてのアクチュエータが点灯します。. アクセサリ. これらの取り付け用パネルで、お客様の完全なパネルをデザインしてください。 横に並べて取り付けるスイッチの数を選ぶことができます。 また、ホールプラグのオプションも用意されているので、将来のアップグレードに向けた計画を立てることができます。 コネクタハウジングはあらかじめ配線可能で、パネルの背面の所定の位置に取り付けることができます。 これにより、スイッチを取り付ける準備が整ったら、コネクタをスイッチの背後に押し込むだけで済みます。 これは、パネルに対する変更が簡単で、再配線が不要であることも意味します。. 代表的用途. 建設機械 農業機器 公道輸送機器. 特長. IP67認定シールドフロントパネルコンポーネント -40 → +85 ℃の温度に耐える 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性
仕様種類 = Lシリーズタブコネクタ併用可能製品 = LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
リール ランプリール 15M 125V/10A 日平機器リール ランプリール 15M 125V/10A日平機器
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7255セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)9.2定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)4芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)スチール
LEDスイッチ付ライト ELPALEDスイッチ付ライトELPA
1,328税込1,461
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100
オートロックカラビナ HG SK11オートロックカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
Carling Technologies  ロッカースイッチコネクタ Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチコネクタCarling Technologies
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Lシリーズタブコネクタ●併用可能製品:LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル_ サンワサプライ光ファイバケーブル_サンワサプライ
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2.0×4.0コネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-DLCEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ヘッドライトコントローラー BullconヘッドライトコントローラーBullcon
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。
用途ヘッドライトを自動で消灯適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション偏心サイドロックホルダMSTコーポレーション
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラージキャビネット 大阪製罐ラージキャビネット大阪製罐
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです。
用途引出し横 有効内寸 985mm!! 抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も!!仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き付属品標準仕切り付材質本体・引出し・仕切板:スチール製奥行(mm)557間口(mm)1111色(本体)若草均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合
六角頭ボルト (ステンレス) エスコ六角頭ボルト (ステンレス)エスコ
310税込341
1袋(8個)
翌日出荷
入数:8個。並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス (SUS-XM7/SUS304J3)寸法(mm)W1/4”×10山数20頭部対辺(mm)10
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
WL型鏡筒 対物10接眼10スタンダード 中央精機WL型鏡筒 対物10接眼10スタンダード中央精機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
WL型鏡筒 対物10接眼10サークル 中央精機WL型鏡筒 対物10接眼10サークル中央精機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
WL型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ 中央精機WL型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ中央精機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
WL型鏡筒 中央精機WL型鏡筒中央精機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED、照明のケーブル長1.8m電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1RoHS指令(10物質対応)対応
WL型鏡筒 対物10接眼10クロス 中央精機WL型鏡筒 対物10接眼10クロス中央精機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
WL型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ2 中央精機WL型鏡筒 対物10接眼10クロスミクロ2中央精機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.8機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5
液晶保護 フィルム 10.1インチ ( 16:10 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 10.1インチ ( 16:10 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H反射防止対応:ノングレアブルーライトカット対応
光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型サンワサプライ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型ケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125
カプラ ジョーカップリング Rulandカプラ ジョーカップリングRuland
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Ruland MCLC-10-10-F は、10 mm x 10 mm ボア、29 mm OD、45 mm 長、3 mm x 3 mm キー溝付きのワンピースリジッドカップリングです。精密に穴をあけておくことができ、ずれや振動が発生しないので、高精度のサーボ用途やシャフトとシャフトの接続に適しています。ハードウェアに独自の Nypatch R 防振コーティングが施されているため、ねじを均等に装着し、繰り返しねじを設置することができ、摩耗を防止し、高保持力を維持できます。これにより、受領時にねじを取り扱う必要がなくなるため、設置時間が大幅に短縮されます。鍛造ねじにより、最大限の保持力を発揮ボアの許容範囲は +0.050 mm / +.012 mm と緊密に制御されています。MCLC-10-10-F は、高品位 2024 アルミ製で、軽量でねじ回しトルクが向上しています。ソリッドバーストックから機械加工されています。
仕様●ボア:10mm●外径:29mm●長さ:45mm●定格トルク:105Nm●コード番号:191-3179アズワン品番65-8011-90
MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-HLC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-HLCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(1.36MB)
MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-HLC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-HLCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(1.36MB)
コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コーティングコバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
24,800税込27,280
1本
翌々日出荷
ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
LED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付きカメダデンキ
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:127使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)296コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクターRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
ポーラコア PLC-10シリーズ シグマ光機ポーラコア PLC-10シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
赤外域においての1×10^4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。通信用LDを使った偏光実験に使われます。
W101-YZ-LC用 エアー噴射先ノズル オオサワ&カンパニーW101-YZ-LC用 エアー噴射先ノズルオオサワ&カンパニー
1,398税込1,538
1セット(2本)
5日以内出荷