カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(7)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-200」の検索結果

181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用 AGENT

    LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用

    AGENT
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8006材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10 コマツ

    フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10

    コマツ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)450001-適合機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10交換目安1年
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ エルボB

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)

    篠原電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型・薄型・軽量です。
    用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
  • カメ棒 土牛

    カメ棒

    土牛
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • クイックレバークランプ ムラテックKDS

    クイックレバークランプ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
    締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • JAE 端子 JAE(日本航空電子工業)

    JAE 端子

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ログ用コンパス SK(新潟精機)

    ログ用コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。
    用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
  • ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ホールドプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメ棒 L型 土牛

    カメ棒 L型

    土牛
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
  • 木材梁専用吊クランプセット スーパーツール

    木材梁専用吊クランプセット

    スーパーツール
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌日出荷
    木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
    トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
  • KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス

    KLC 方向調整エルボ

    イハラサイエンス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)55材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)650偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    極薄型ホールドプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    欠品中
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
  • 極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ TSUNODA(ツノダ)

    極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
  • ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ラッキーアプリ 強粘着 LC2000 桜井

    ラッキーアプリ 強粘着 LC2000

    桜井
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    各種小型カッティングマシンに対応した、強粘着・剥離紙ありのアプリケーションテープです。
    幅(mm)220長さ(m)10粘着剤強粘着剥離紙あり
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁

    カナフジ電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    上下自在時の中間補助に使用します。
  • スリムプライヤー TTC

    スリムプライヤー

    TTC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
    用途配管作業や掴み回す作業に。
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • メカロッククランプ スーパーツール

    メカロッククランプ

    スーパーツール
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
  • ラッキーアプリ LC2000H 桜井

    ラッキーアプリ LC2000H

    桜井
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    マーキングフィルムを転写する際に使用するテープです。 強粘着の透明フィルムで、Viewcal880・Hi Lucky シリーズ等のカッティング文字に適しています。
    幅(mm)500長さ(m)50
  • 200mm ステン固定金具付キャスター エスコ

    200mm ステン固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986LC-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)1.9材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工

    超硬ルーマ型ドリルDLCコート

    協和精工
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    翌々日出荷
    樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
    用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
  • ホールドプライヤー TTC

    ホールドプライヤー

    TTC(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
    用途配管作業や掴み回す作業に。切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • スリムプライヤー バネ付き TTC

    スリムプライヤー バネ付き

    TTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
    用途配管作業や掴み回す作業に。
  • LED懐中電灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED懐中電灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    6日以内出荷
    材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ

    篠原電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) ブラックボックス

    デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)

    ブラックボックス
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ 送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。